絞り込み
ねじの呼び
- M2.3
- M3(587)
- M4(914)
- M5(1,033)
- M6(1,374)
- M8(1,606)
- M10(1,694)
- M12(1,577)
- M14(614)
- M16(1,046)
- M18(419)
- M20(831)
- M22(424)
- M24(545)
- M27(213)
- M30(349)
- M33(135)
- M36(196)
- W3/8(281)
- W1/2(208)
- W5/8(141)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄(37)
- 黄銅(真鍮)(19)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(60)
ねじ山種類
- メートル並目(1)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(3)
- クローム(9)
- ニッケル(13)
- ノンクローム(3)
- パーカー(3)
- ユニクロ(6)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(9)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(1)
規格
- 1種(19)
- 2種(21)
- 3種(18)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 4.5(53)
4.5
ブランド
- 大阪魂(60)
- ボサード(1)
大阪魂・ボサード
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥529税込¥5821パック(200個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781箱(5000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ホーマーナット(2種)(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥15,980税込¥17,5781箱(5000個)9日以内出荷ねじの呼びM2.3材質黄銅ねじピッチ0.4寸法m(mm)1.8厚さ(mm)1.8規格2種寸法S(mm)4.5表面処理ニッケル寸法e(mm)約5.2二面幅S(mm)4.5寸法dk(mm)約4.3