絞り込み
ねじの呼び
- M52
- M3(587)
- M4(916)
- M5(1,033)
- M6(1,374)
- M8(1,606)
- M10(1,693)
- M12(1,576)
- M14(614)
- M16(1,046)
- M18(419)
- M20(831)
- M22(424)
- M24(546)
- M27(213)
- M30(349)
- M33(135)
- M36(196)
- W3/8(278)
- W1/2(208)
- W5/8(141)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS316(1)
- 鉄すべて(36)
- S45C(10)
- SCM435(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(2)
- 3(6)
- 5(26)
ねじ山種類
- メートル並目(3)
- メートル細目(7)
表面処理
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(3)
- クローム(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(1)
- パーカー(1)
- ユニクロ(4)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(16)
規格
- 1種(17)
- 2種(4)
- 3種(5)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 80(20)
80
ブランド
- 大阪魂(26)
- 冨士精密(6)
- 富士製作所(5)
- ハードロック工業(2)
- 日本プララド(1)
大阪魂・冨士精密・富士製作所・ハードロック工業・日本プララド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981袋(1個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
富士製作所¥22,980税込¥25,2781箱(2個)4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥45,980税込¥50,5781箱(2個)4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)
富士製作所¥15,980税込¥17,5781箱4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SCM435(焼き入れ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS316)
富士製作所¥43,980税込¥48,3781箱4日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SUS316ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)
富士製作所¥14,980税込¥16,4781箱4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
テンションナット
日本プララド¥56,980税込¥62,6781個46日以内出荷から51日以内出荷大型ボルトを「1/100の小さなトルク」で締め付けができるナットです。動力源は不要です、電気もエアーも使わずトルクレンチだけで締め付けができます。ボルト径M56の場合、標準締付トルク約8600Nm必要のところテンションナットなら必要トルクがたった80Nmで締め付けが可能です。特許構造の斜面ディスクによって緩まろうとする逆回転方向へ力が働くほど、より高い軸力で締まる構造の緩まないナットです。激しい振動のある機械でボルト緩みにお困りの場合にも解決できるナットです。用途大型ボルトの締め付け、緩め作業用。激しい振動のあるボルトの緩み防止に。大型プレス機、押し出し成形機、鍛造プレス機の支柱ナットの大型ボルト締め付けに。圧延機のスラストカラー、タイロッド、サイドトリマーナット、鋳造機の大型ボルト締め付けに。ガスタービン、蒸気タービン、発電機のタービンカップリングボルト、ロッドに。ロール軸受け、スリッターナイフ、クレーンに。油圧シリンダー、フランジカップリングのボルト締め付けに。材質クロムモリブデン鋼