絞り込み
ねじの呼び
- W1-7/8
- M3(587)
- M4(914)
- M5(1,033)
- M6(1,374)
- M8(1,606)
- M10(1,694)
- M12(1,577)
- M14(614)
- M16(1,046)
- M18(419)
- M20(831)
- M22(424)
- M24(545)
- M27(213)
- M30(349)
- M33(135)
- M36(196)
- W3/8(281)
- W1/2(209)
- W5/8(141)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- その他(1)
ねじ山種類
- ウィット(1)
表面処理
- 生地/未処理(1)
規格
- 1種(1)
1種
二面幅(mm)
- 71(1)
71
ブランド
- 大阪魂(1)
大阪魂
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。