絞り込み
ねじの呼び
- W1/4
- M3(587)
- M4(914)
- M5(1,033)
- M6(1,374)
- M8(1,606)
- M10(1,694)
- M12(1,577)
- M14(615)
- M16(1,047)
- M18(419)
- M20(831)
- M22(424)
- M24(546)
- M27(213)
- M30(348)
- M33(135)
- M36(196)
- W3/8(281)
- W1/2(209)
- W5/8(141)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(14)
- 鉄すべて(87)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.27(20山)(93)
- その他(2)
ねじ山種類
- ウィット(55)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(11)
- クロメート(12)
- クローム(2)
- スズコバルト(3)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ユニクロ(17)
- 生地/未処理(15)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(2)
規格
- 1種(24)
- 2種(10)
1種・2種
二面幅(mm)
- 10(43)
- 14(1)
- 17(1)
10・14・17
ブランド
- 大阪魂(92)
- OHSATO(大里)(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- TRUSCO(2)
- 若井産業(2)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TRUSCO・若井産業・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(41件のレビュー)¥499税込¥5491パック(200個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)
大阪魂(13件のレビュー)¥699税込¥7691パック(35個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上SUS304規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ
大阪魂(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(10個)当日出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロームねじ山種類ウイット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥468税込¥5151パック(50個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(16個)ほか当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
蝶ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷から翌々日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥79税込¥871袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
蝶ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥119税込¥1311パック(2個)当日出荷から翌々日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥89税込¥981パック(4個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット1種 ウイットねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥199税込¥2191袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥179税込¥1971パック(4個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥79税込¥871パック(2個)翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169税込¥1861袋(20個)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥149税込¥1641袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥739税込¥8131パック(100個)翌々日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロナット1種
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥969税込¥1,0661パック(50個)当日出荷から3日以内出荷・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
六角ナット1種 ウィットねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(200個)当日出荷から翌々日出荷パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質鉄規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類ウィット
SUS タカN
大阪魂¥689~税込¥758~1個翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481パック(30個)翌々日出荷から3日以内出荷手で締め付けたり緩めたりできるナットです。スチール製 ユニクロメッキの蝶ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
袋ナット インチねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,310税込¥2,5411袋(50個)翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット