絞り込み
ねじの呼び
- W7/8
- M3(570)
- M4(875)
- M5(993)
- M6(1,321)
- M8(1,552)
- M10(1,643)
- M12(1,529)
- M14(602)
- M16(1,016)
- M18(412)
- M20(806)
- M22(416)
- M24(535)
- M27(209)
- M30(341)
- M33(134)
- M36(192)
- W3/8(278)
- W1/2(207)
- W5/8(140)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(10)
- SUS310S(1)
- SUS316(2)
- SUS316L(1)
- SUS403(1)
- 鉄すべて(43)
- S45C(5)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.82(9山)(58)
ねじ山種類
- ウィット(56)
- ユニファイ並目(UNC)(1)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(8)
- クローム(1)
- ステンコート(1)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(4)
- パーカー(1)
- ヘアーライン(1)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(1)
規格
- 1種(27)
- 2種(2)
- 3種(2)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 33.3(1)
- 35(36)
33.3・35
ブランド
- 大阪魂(59)
- ハードロック工業(2)
- 冨士精密(2)
大阪魂・ハードロック工業・冨士精密
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(75個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
SUS304 LOCK ONE(ロックワン
大阪魂¥1,487税込¥1,6361個翌々日出荷市販のソケットレンチを使って簡単に装着できるナット用ゆるみ・脱落防止スプリングです。 NAS3350(米国連邦航空宇宙局)の規格に準拠した衝撃型振動試験機による試験もクリアしている。 ダブルナットでの緩み止め対策よりも飛躍的に効果があり、保守点検工程を低減できます。 サイズはミリねじ用はM4~M24まで、ウイットねじ用は3/8と1/2のラインアップがございます。
ミゾツキN(タカガタ(2シュ
大阪魂¥3,049税込¥3,3541個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。溝数8
ステンHL-スプリング
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットをセットした後のボルトのねじのピッチ部分にかみ込ませ、ナットの弛みや脱落を防ぎます。 特徴 非常に簡単に、しかも手締めが可能です。 既に設置済みのボルトにも締付けが可能です。材質ステンレス表面処理ヘアライン
袋ナット 1種(ウィット)(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥41,980税込¥46,1781箱(30個)翌々日出荷材質ステンレス規格1種山数9寸法S(mm)35ねじの呼びW7/8寸法m2(mm)34寸法m3(mm)18ねじ山種類ウィット