カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M3(587)
- M4(917)
- M5(1,034)
- M6(1,374)
- M8(1,606)
- M10(1,693)
- M12(1,577)
- M14(614)
- M16(1,046)
- M18(419)
- M20(831)
- M22(424)
- M24(546)
- M27(213)
- M30(349)
- M33(135)
- M36(196)
- W3/8(278)
- W1/2(208)
- W5/8(141)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(13)
- ステンレスすべて(733)
- SUS304(492)
- SUS310S(21)
- SUS316(37)
- SUS316L(43)
- チタン(26)
- 亜鉛合金ダイカスト(32)
- 樹脂すべて(118)
- ナイロン(20)
- プラスチック(12)
- ポリカーボネート(PC)(28)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(2,738)
- S45C(455)
- SCM435(34)
- SS400(53)
- SWCH(52)
- SWRM(50)
- 黄銅(真鍮)(141)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(123)
- 0.45(56山)(112)
- 0.5(533)
- 0.7(36山)(746)
- 0.8(857)
- 1(1,309)
- 1.25(1,688)
- 1.27(20山)(164)
- 1.41(18山)(161)
- 1.5(1,616)
- 1.58(16山)(277)
- 1.75(894)
- 2(966)
- 2.11(12山)(184)
- 2.3(11山)(157)
- 2.5(622)
- 2.54(10山)(122)
- 3(466)
- 3.5(260)
- 4(157)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(46)
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(162)
- 3価ホワイト(407)
- クロメート(436)
- クローム(114)
- スズコバルト(17)
- ステンコート(13)
- ドブメッキ(75)
- ニッケル(195)
- パーカー(90)
- ユニクロ(385)
- 亜鉛メッキ(20)
- 溶融亜鉛メッキ(15)
- 焼入焼戻黒染め(18)
- 生地/未処理(581)
- 茶ブロンズ(60)
- 電気亜鉛メッキ(13)
- 黒亜鉛(138)
- 黒染め(44)
- 表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(3,971)
- エスコ(468)
- 冨士精密(182)
- TRUSCO(99)
- ハードロック工業(71)
- 八幡ねじ(59)
- TAKIGEN(タキゲン)(58)
- OHSATO(大里)(50)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(48)
- 紀州ファスナー(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- 由良産商(27)
- ハーフェレ(25)
- コノエ(24)
- 廣杉計器(18)
- 双和製作所(17)
- イチヤナギ(15)
- 池田金属工業(15)
- ナベヤ(14)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・TAKIGEN(タキゲン)・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・紀州ファスナー・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・ハーフェレ・コノエ・廣杉計器・双和製作所・イチヤナギ・池田金属工業・ナベヤ・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
29ページ目: ナット
商品豆知識

鬼目ナット Iタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥379~税込¥417~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理亜鉛メッキクロメート処理
ハイパーロードナット
TRUSCO¥519~税込¥571~1パックほか当日出荷ナットに内蔵されたスプリングによる緩み、脱落を防止します。通常のナットと同様の使用による取り付けが可能です。繰り返し使用しても性能を維持します。樹脂、ゴムなどの柔らかいものを締結したい箇所に最適です。材質(ナット)SS400相当材質(スプリング)ステンレスばね鋼
球面座付フランジナット
ナベヤ¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。種類角形給脂穴M6仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
リングロックナット(鉄/三価白)(少量パック)
池田金属工業¥998~税込¥1,098~1袋(50個)ほか4日以内出荷ボルトの中間位置でもフリクションリングがボルトのねじ山をしっかりロックするので、脱落せずに止まります。材質鉄表面処理三価クロメート(白)
トルシアナットK
池田金属工業¥789~税込¥868~1パック(1個)ほか4日以内出荷ヒューマンエラーを防止するトルク管理型ナットです。材質樹脂キャップ:ポリカーポネート、ゆるみ止めKナット:SUS304相当
高ナット
エスコ¥440税込¥4841袋(10個)翌々日出荷入数:10個。並目ねじ。ねじの継手用、長さ調節用として使用されます。材質鉄 (SWCH・SS400・快削鋼)長さ(mm)20寸法(mm)【S】10【H】20質量(g)9.7ピッチ1六角対辺(mm)10適合ねじM6仕上ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 (ユニクロメッキ)
エスコ¥860税込¥9461パック(30個)翌々日出荷入数:30個。1種。並目ねじ。材質鉄厚さ(mm)10ピッチ1.75規格1種六角対辺(mm)19表面処理ユニクロメッキねじの呼びM12ねじ山種類並目
六角ナット 1種 (ステンレス製)
エスコ¥1,560~税込¥1,716~1パック(100個)ほか翌々日出荷入数:200個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじ山種類並目
六角ナット (ユニクロメッキ)
エスコ¥460税込¥5061パック(20個)翌々日出荷入数:20個。並目ねじ。材質鉄 (ユニクロメッキ)サイズW3/8”×1.6六角対辺(mm)17山数16表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット並目
六角ナット (ステンレス製)
エスコ¥440税込¥4841袋(60個)翌日出荷入数:60個。六角ナットの形状分類は「1種」です。並目ねじ。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4ピッチ0.8規格1種六角対辺(mm)8ねじの呼びM5全質量(g)62ねじ山種類並目
カレイナット(ステンレス
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。材質ステンレス寸法H(mm)3寸法S(mm)4.5寸法B(mm)5.5寸法h(mm)0.9ナットNo.2.5-09ねじの呼びM2.5×0.45加工物穴径(mm)4.5最小板厚(mm)1
POPナット(スリット SPH
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)翌々日出荷寸法L(mm)24寸法H(mm)15.5寸法D(mm)9.8寸法P(mm)1.5ナットNo.670ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.9推奨締結板厚(mm)3.5-7.0最大使用トルク(N・m)16.7剪断強度(kN)17.6
POPナット(アルミ APH
大阪魂¥667税込¥7341セット(6個)翌々日出荷寸法L(mm)17寸法H(mm)16.3寸法D(mm)13寸法P(mm)1.5ナットNo.1025ねじの呼びM10×1.5加工物穴径(mm)13.1推奨締結板厚(mm)1.0-2.5最大使用トルク(N・m)44.1剪断強度(kN)18.6
3カ-W ウエルナット(スリーブ
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)翌々日出荷ボディ内部に特殊スリーブを装着したもので組立作業でのボルト締め時、トルク管理が不要になります。 材質:ボディ・EPDM、ナット・黄銅寸法L(mm)22寸法H(mm)18.9硬度70寸法F(mm)15.8寸法D(mm)13.8寸法P(mm)4.5ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)13.9推奨締結板厚(mm)0.5-2.0
3カ-W POPナット(スリット
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)15.5寸法D(mm)9.8寸法P(mm)1.5ねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.9最大使用トルク(N・m)16.7剪断強度(kN)17.6
3カ-W POPナット(ラージF SPH
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質スチール寸法H(mm)22寸法D(mm)11表面処理三価ホワイトメッキ寸法P(mm)1.5ねじの呼びM8×1.25加工物穴径(mm)11.1最大使用トルク(N・m)34.3剪断強度(kN)29.4ねじ山種類メートル並目
シールド POPナット(アルミ APS
大阪魂¥667税込¥7341セット(2個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)10寸法D(mm)7寸法P(mm)1ねじの呼びM5×0.8加工物穴径(mm)7.1最大使用トルク(N・m)6.9剪断強度(kN)6.7
3カ-W カレイナット
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷寸法H(mm)6.5寸法S(mm)10寸法B(mm)13寸法h(mm)1.9ナットNo.8-19ねじの呼びM8×1.25加工物穴径(mm)10最小板厚(mm)2
3カ-W カレイナット
大阪魂¥667税込¥7341セット(12個)ほか翌々日出荷0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。寸法h(mm)0.7最小板厚(mm)0.8
グリーンコガタナット(1シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷材質鉄規格1種表面処理グリーンクロメート寸法s(mm)17寸法m(mm)10ピッチP(mm)1.75ねじの呼びdM12ねじ山種類メートル並目