カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M3(587)
- M4(917)
- M5(1,034)
- M6(1,374)
- M8(1,606)
- M10(1,693)
- M12(1,577)
- M14(614)
- M16(1,046)
- M18(419)
- M20(831)
- M22(424)
- M24(546)
- M27(213)
- M30(349)
- M33(135)
- M36(196)
- W3/8(278)
- W1/2(208)
- W5/8(141)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(13)
- ステンレスすべて(733)
- SUS304(492)
- SUS310S(21)
- SUS316(37)
- SUS316L(43)
- チタン(26)
- 亜鉛合金ダイカスト(32)
- 樹脂すべて(118)
- ナイロン(20)
- プラスチック(12)
- ポリカーボネート(PC)(28)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(2,738)
- S45C(455)
- SCM435(34)
- SS400(53)
- SWCH(52)
- SWRM(50)
- 黄銅(真鍮)(141)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(123)
- 0.45(56山)(112)
- 0.5(533)
- 0.7(36山)(746)
- 0.8(857)
- 1(1,309)
- 1.25(1,688)
- 1.27(20山)(164)
- 1.41(18山)(161)
- 1.5(1,616)
- 1.58(16山)(277)
- 1.75(894)
- 2(966)
- 2.11(12山)(184)
- 2.3(11山)(157)
- 2.5(622)
- 2.54(10山)(122)
- 3(466)
- 3.5(260)
- 4(157)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(46)
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(162)
- 3価ホワイト(407)
- クロメート(436)
- クローム(114)
- スズコバルト(17)
- ステンコート(13)
- ドブメッキ(75)
- ニッケル(195)
- パーカー(90)
- ユニクロ(385)
- 亜鉛メッキ(20)
- 溶融亜鉛メッキ(15)
- 焼入焼戻黒染め(18)
- 生地/未処理(581)
- 茶ブロンズ(60)
- 電気亜鉛メッキ(13)
- 黒亜鉛(138)
- 黒染め(44)
- 表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(3,971)
- エスコ(468)
- 冨士精密(182)
- TRUSCO(99)
- ハードロック工業(71)
- 八幡ねじ(59)
- TAKIGEN(タキゲン)(58)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(48)
- OHSATO(大里)(44)
- 紀州ファスナー(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- 由良産商(27)
- ハーフェレ(25)
- コノエ(24)
- 廣杉計器(18)
- 双和製作所(17)
- イチヤナギ(15)
- 池田金属工業(15)
- ナベヤ(14)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・TAKIGEN(タキゲン)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・紀州ファスナー・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・ハーフェレ・コノエ・廣杉計器・双和製作所・イチヤナギ・池田金属工業・ナベヤ・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
25ページ目: ナット
商品豆知識

ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
3カ-W FRLナット
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
ユニクロ セルフロッキングN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(13個)ほか翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
ステンクリップUナットCU
大阪魂¥1,172~税込¥1,289~1個翌々日出荷"U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。 高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。 部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。 特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。 特長 U-ナット付きのクリップナットです。 U-ナットがボルトのゆるみを防止します。 部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。 ガイドリングで位置決めが簡単にできます。材質SUS304相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)
ユニクロ タカN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(6個)ほか翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
タカN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(4個)ほか当日出荷から9日以内出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
SUS タカN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート
冨士精密¥1,498~税込¥1,648~1袋(30個)ほか当日出荷安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。材質スチール表面処理三価クロメート
袋ナット 六価クロメート
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(2個)ほか翌々日出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
袋ナット ユニクロめっき
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(6個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三種 溶融亜鉛めっき
八幡ねじ¥210~税込¥231~1パック(8個)ほか翌々日出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
六角ナット 一種 黒色亜鉛めっき
八幡ねじ¥145~税込¥160~1パック(16個)ほか翌々日出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理黒色亜鉛
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339~税込¥373~1パック(20個)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの袋ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ入数(個)20
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥379~税込¥417~1パック(100個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロナット1種
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。スチール製 ユニクロメッキのナイロンナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥969~税込¥1,066~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷手で締め付けたり緩めたりできるナットです。サビにくいステンレス(SUS304)の蝶ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)入数(個)10
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279税込¥3071袋(6個)当日出荷木材にめねじを組み込みたいときに最適です。下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
UFOキャップナット なべ型
由良産商¥259~税込¥285~1パック(6個)ほか4日以内出荷・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能材質鉄(SWCH10R)形なべ型表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅六角ナット(M20)
関西マリーン¥1,998~税込¥2,198~1袋(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途船用マンホールの取付ほか材質黄銅(真鍮・BC)高さ(mm)m2:(袋部分)-規格2種(両側面取り)/メートル並目六角高さ(mm)m:16表面処理生地二面幅(mm)S:30呼び径(ねじ)M20対角(mm)e:34.6
六角ナット1種 三価白 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)高さ(mm)0
チタンホーマナット 1種
由良産商¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン種別1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角溶接ナット DIN
ボサード¥7,598~税込¥8,358~1箱(100個)ほか3日以内出荷DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。材質ステンレス表面処理生地
六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
ケミカルスクリュー¥3,398~税込¥3,738~1袋(100個)3日以内出荷から6日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン規格1種





















![袋ナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70375298-250806-02.jpg)












 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796568-210511-02.jpg)