絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
規格
1種・2種・3種・4種・その他
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・TAKIGEN(タキゲン)・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・紀州ファスナー・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・ハーフェレ・コノエ・廣杉計器・双和製作所・イチヤナギ・池田金属工業・ナベヤ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: ナット

5,518件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット(ユニファイ(ホソメ 大阪魂

    ナット(ユニファイ(ホソメ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷
    寸法S(mm)22寸法m(mm)12呼び径d9/16-18ねじ山種類ユニファイ細目
  • S45C(H)UNCヘビーNT 大阪魂

    S45C(H)UNCヘビーNT

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C(H)ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • ナット(1シュ) 大阪魂

    ナット(1シュ)

    大阪魂
    709税込780
    1個
    翌々日出荷
    タイプ細目寸法s(mm)24寸法m(mm)13ねじの呼びdM17
  • SUS316L ナット(1シュ 大阪魂

    SUS316L ナット(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ユニクロ S45C(H)ナット(2シュ 大阪魂

    ユニクロ S45C(H)ナット(2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS317Lナット(1シュ(セッサク 大阪魂

    SUS317Lナット(1シュ(セッサク

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SUS コガタナット(ゴクウス 大阪魂

    SUS コガタナット(ゴクウス

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • SUS UNCジャミNT(コートナシ 大阪魂

    SUS UNCジャミNT(コートナシ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
  • ジオメット SUS ナット(1シュ 大阪魂

    ジオメット SUS ナット(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS316 ナット(UNC(コートナシ 大阪魂

    SUS316 ナット(UNC(コートナシ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • オリエントC SUSナット1シュ A2-70 大阪魂

    オリエントC SUSナット1シュ A2-70

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ナット(2シュ 大阪魂

    ナット(2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(177個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W ナット(1シュ 大阪魂

    3カ-W ナット(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • ナット(1シュオーバータップ 大阪魂

    ナット(1シュオーバータップ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(22個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS304Lナット(3シュ(セッサク 大阪魂

    SUS304Lナット(3シュ(セッサク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • パーカーSCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂

    パーカーSCM435(H)ナット(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • S45C(H)ナット(3シュ 大阪魂

    S45C(H)ナット(3シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • SUS ウスガタN(カタメン 大阪魂

    SUS ウスガタN(カタメン

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS
  • S45C(H)ナット(1シュ 大阪魂

    S45C(H)ナット(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
  • ユニクロ ナット(1シュ 大阪魂

    ユニクロ ナット(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷
  • 袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    17,370税込19,107
    1ケース(640本)ほか
    4日以内出荷
    六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    473税込520
    1パック(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    用途全長が長い6角ナットです。材質スチール
  • エンビ6カクナット 大阪魂

    エンビ6カクナット

    大阪魂
    667税込734
    1個(18個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)B7×H3.2ピッチ(mm)0.7呼び径M4
  • EPDMマクツキグロメット 大阪魂

    EPDMマクツキグロメット

    大阪魂
    667税込734
    1個(39個)ほか
    翌々日出荷
    膜付グロメット(SG型) 特徴 耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 KH3(EPDM) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
  • PVDF 6カクナット 大阪魂

    PVDF 6カクナット

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    489税込538
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットの内部にリング状の金属板が組み込まれており、ねじに食いつくことにより緩み止め効果があるナットです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    159税込175
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウイット
  • チタンプレスチョウN(OPG 大阪魂

    チタンプレスチョウN(OPG

    大阪魂
    1,538税込1,692
    1個
    翌々日出荷
    寸法H(mm)9.5呼びM6寸法t(mm)1寸法S(mm)4.3寸法D(mm)25.4寸法B(mm)9.4寸法C(mm)4.2寸法A1(mm)12.8寸法G(mm)5
  • チタンフランジN(Sナシ 大阪魂

    チタンフランジN(Sナシ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法m(mm)9平径(mm)14ねじの呼びdM10寸法dc(mm)19
  • S45C(H)タカN(P1.25 大阪魂

    S45C(H)タカN(P1.25

    大阪魂
    700税込770
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)17ピッチ(mm)1.25寸法l(mm)30寸法s(mm)17ねじの呼びdM10
  • SUSフランジN(Sツキ(ユニュウ 大阪魂

    SUSフランジN(Sツキ(ユニュウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    寸法s(mm)14.27寸法m(mm)8.81ねじの呼びdW3/8寸法dc(mm)19.05
  • SUSフランジN(SナシP=1.75 大阪魂

    SUSフランジN(SナシP=1.75

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法m(mm)11.5平径(mm)17ねじの呼びdM12寸法dc(mm)25
  • BKSUSフランジN(Sナシ1.5 大阪魂

    BKSUSフランジN(Sナシ1.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法m(mm)9平径(mm)14ねじの呼びdM10寸法dc(mm)19
  • SUSナイロンN(DIN985 大阪魂

    SUSナイロンN(DIN985

    大阪魂
    667税込734
    1袋(50個)
    当日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
    寸法s(mm)5.5寸法m(mm)4ねじの呼びM3
  • SUSステイブルN(CAPツキ 大阪魂

    SUSステイブルN(CAPツキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法H(mm)7寸法S(mm)5.5寸法h1(mm)4.8寸法h2(mm)2.7呼び径dM3ピッチP(mm)0.5
  • SUSUナット(CAPツキ 大阪魂

    SUSUナット(CAPツキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法L(mm)5.4寸法s(mm)7寸法h(mm)7.2寸法m(mm)3呼び径dM4ピッチP(mm)0.7
  • ステンUナット(コガタ(B17 大阪魂

    ステンUナット(コガタ(B17

    大阪魂
    774税込851
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法s(mm)17寸法h(mm)10.5寸法m(mm)9.4ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
  • SUSフクロN(コガタ(B14 大阪魂

    SUSフクロN(コガタ(B14

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法r(mm)0.5寸法S(mm)14寸法T(mm)0.6寸法R(mm)6.5寸法A(Φmm)12.5寸法m2(mm)14.5寸法m3(mm)8ねじの呼びdM10
  • BSレイカンWN(1シュ)D32 大阪魂

    BSレイカンWN(1シュ)D32

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)16寸法A(mm)10.5寸法D(mm)32寸法B(mm)9寸法C(mm)6ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6
  • スズコバBSロングキャップナットM5 大阪魂

    スズコバBSロングキャップナットM5

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)11.5ねじの呼び寸法M5寸法H(mm)14.5寸法D(mm)8寸法D2(Φmm)6.6寸法D1(mm)9.2寸法H1(mm)4寸法R(mm)3.5
ナット