絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
規格
1種・2種・3種・4種・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: ナット

5,575件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長ナット、高さ=ネジ径x3 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)延長ナット、高さ=ネジ径x3Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
359税込395
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
99税込109
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
クサビNT 3MC 八幡ねじクサビNT 3MC八幡ねじ
399税込439
1袋(7個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。
用途緩み止めとして、太陽光発電の架台等に材質鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
M6[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコM6[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)エスコ
440税込484
1個
欠品中
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
ねじの呼びM6材質ステンレス仕様並目ねじサイズM6
四角溶接ナット M10 パイロット無 TRUSCO四角溶接ナット M10 パイロット無TRUSCO
429税込472
1セット(5個)ほか
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。2018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M4 パイロット無 TRUSCO四角溶接ナット M4 パイロット無TRUSCO
319税込351
1セット(50個)ほか
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。2018年トラスコ掲載ページ2 0434
フランジナット ネジ M22 TRUSCOフランジナット ネジ M22TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M22材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3611高さ(mm)28質量(g)152二面幅(mm)32適合ボルト径M22フランジ径D(Φmm)452018年トラスコ掲載ページ1 1085
高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地) 大阪魂高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地)大阪魂
1,198税込1,318
1箱(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ)大阪魂
859税込945
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
六角ナット(切削(左ねじ(細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(切削(左ねじ(細目(鉄/生地)大阪魂
859税込945
1箱(1個)
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
六角ナット(1種(切削(極細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(1種(切削(極細目(鉄/生地)大阪魂
1,898税込2,088
1箱(1個)
当日出荷
ねじの呼びM38材質鉄(または標準)ねじピッチ1.5表面処理生地(または標準)
ゆるみ止めナット(細目(SCM/生地) 大阪魂ゆるみ止めナット(細目(SCM/生地)大阪魂
829税込912
1パック(1個)
翌々日出荷
材質SCM表面処理生地(または標準)
HLスプリング(バタフライ(ステンレス/生地) 大阪魂HLスプリング(バタフライ(ステンレス/生地)大阪魂
479税込527
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
爪付Tナット(鉄/生地) 大阪魂爪付Tナット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
599税込659
1パック(9個)
当日出荷
ねじの呼びM12材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)仕様ナットの全高/14.5(±0.5)mm、挿入部外径/Φ14.1(±0.4)mm
冷間蝶ナット(Rタイプ)(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂冷間蝶ナット(Rタイプ)(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
659税込725
1パック(7個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)タイプRタイプ
袋ナット(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂袋ナット(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
559税込615
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
10割六角ナット(1種(UNC(S45C/生地) 大阪魂10割六角ナット(1種(UNC(S45C/生地)大阪魂
459税込505
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
六角ナット(3種(切削(細目(S45C/生地) 大阪魂六角ナット(3種(切削(細目(S45C/生地)大阪魂
639税込703
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)ねじピッチ1.25
やきつかナット(1種(ステンレス/YKコート) 大阪魂やきつかナット(1種(ステンレス/YKコート)大阪魂
479税込527
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理YKコート
小形六角ナット(3種(その他細目(ステンレス/生地) 大阪魂小形六角ナット(3種(その他細目(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
719税込791
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼びM10 ホソメ1.0材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1表面処理生地(または標準)
小形六角ナット(1種(その他細目(ステンレス/生地) 大阪魂小形六角ナット(1種(その他細目(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
779税込857
1パック(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びM10 ホソメ1.0材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1表面処理生地(または標準)
六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
468税込515
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット(1種(左ねじウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂
409税込450
1パック(21個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
六角ナット(1種(その他細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(1種(その他細目(鉄/生地)大阪魂
409税込450
1パック(12個)
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)フローティングナットTAKIGEN(タキゲン)
247税込272
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合板厚(mm)1.5~2.5寸法H1(mm)3.3寸法H2(mm)1.8
フローティングナット(M3用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M3用)TAKIGEN(タキゲン)
126税込139
1個
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ナット径M3材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)質量(g)3寸法MM3タキゲンコード22966
フローティングナット(M5用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M5用)TAKIGEN(タキゲン)
60税込66
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナット径M5寸法MM5
ねじ付管筒(L15×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ12×M6)TAKIGEN(タキゲン)
80税込88
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13498
ねじ付管筒(L25×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L25×Φ20×M10)TAKIGEN(タキゲン)
149税込164
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)25ねじ寸法MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13488
ねじ付管筒(L30×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L30×Φ15×M8)TAKIGEN(タキゲン)
63税込69
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)30質量(g)31ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10314
ねじ付管筒(L30×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L30×Φ20×M8)TAKIGEN(タキゲン)
82税込90
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)30質量(g)62ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10313
NEWロックナット(ステンレス) TRUSCONEWロックナット(ステンレス)TRUSCO
1,198税込1,318
1セット(5個)ほか
当日出荷
凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。 シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。材質ステンレス(SUS304相当)
M5 フランジナット(ナイロン製/20個) エスコM5 フランジナット(ナイロン製/20個)エスコ(1件のレビュー)
195税込215
1袋(20個)
翌日出荷
エスコ品番EA949ZD-105
M3 フランジナット(ナイロン製/20個) エスコM3 フランジナット(ナイロン製/20個)エスコ
195税込215
1袋(20個)
翌日出荷
エスコ品番EA949ZD-103
M10 六角ナット(ナイロン製/20個) エスコM10 六角ナット(ナイロン製/20個)エスコ
195税込215
1袋(20個)
翌日出荷
エスコ品番EA949ZD-10
M3-M12 ナイロンロックナットセット エスコM3-M12 ナイロンロックナットセットエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949YA-2
M5 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/8個) エスコM5 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/8個)エスコ
240税込264
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949LV-5
M 6  六角ナット 1種(チタン製/4個) エスコM 6 六角ナット 1種(チタン製/4個)エスコ
790税込869
1袋(4個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-906A
M 4  六角ナット 1種(チタン製/4個) エスコM 4 六角ナット 1種(チタン製/4個)エスコ
1,100税込1,210
1袋(4個)
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-904A
M 4  六角ナット 1種(真鍮製/30個) エスコM 4 六角ナット 1種(真鍮製/30個)エスコ
725税込798
1袋(30個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-740材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
ナット