絞り込み
ねじの呼び
- 3/16(5)
- 5mm(1)
- M5(107)
- M5.5(18)
- M6(8)
- W3/16(3)
- その他(2)
外径(Φmm)
- 9(12)
- 10(52)
- 11(2)
- 12(81)
- 13(23)
- 14(20)
- 15(20)
- 16(41)
- 17(8)
- 18(22)
- 20(26)
- 22(8)
- 25(25)
- 27(1)
- 30(18)
- 40(3)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(32)
- SUS303(2)
- SUS304(18)
- SUS310S(3)
- SUS316(2)
- SUS316L(2)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(25)
- テフロン(PTFE)(2)
- ナイロン(16)
- ポリカーボネート(PC)(7)
- 鉄すべて(73)
- SPCC(1)
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(14)
厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.5(13)
- 0.6(4)
- 0.8(107)
- 1(42)
- 1.2(28)
- 1.5(8)
- 1.6(34)
- 2(20)
- 2.3(15)
- 3(11)
- 3.2(11)
- 3.3(2)
- 7(1)
内径(Φmm)
- 5.5
- 3.2(164)
- 4.3(195)
- 4.5(143)
- 5.3(180)
- 6.4(203)
- 6.5(260)
- 8.2(128)
- 8.4(179)
- 8.5(221)
- 10.2(124)
- 10.5(338)
- 11(152)
- 12.5(148)
- 13(245)
- 14(124)
- 15(170)
- 17(286)
- 19(128)
- 21(208)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

セットワッシャー(7)

ロゼットワッシャー(5)

平座金(ワッシャー)(104)
セットワッシャー・ロゼットワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(6)
- クロニッケル(1)
- クロメート(10)
- クローム(5)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(5)
- スズメッキ(1)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(9)
- パーカー(4)
- ユニクロ(9)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・スズメッキ・ダクロタイズド・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- 大阪魂(111)
- TRUSCO(26)
- 廣杉計器(7)
- エスコ(3)
- 若井産業(3)
- ケミカルスクリュー(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- OHSATO(大里)(2)
- コノエ(1)
- ヤマヒロ(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・TRUSCO・廣杉計器・エスコ・若井産業・ケミカルスクリュー・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・コノエ・ヤマヒロ・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(450個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(57枚)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
丸ワッシャー 特寸(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(34件のレビュー)¥499税込¥5491パック(13個)ほか当日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥559税込¥6151パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(600個)ほか当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥559税込¥6151袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
丸ワッシャー 特寸(黄銅/生地)
大阪魂(7件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
丸ワッシャー 特寸(アルミA1050)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥499税込¥5491パック(20個)当日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質アルミA1050種類丸ワッシャー
金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00
廣杉計器(6件のレビュー)¥649税込¥7141袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥559~税込¥615~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
平ワッシャー ステンレス 少量パック
TRUSCO¥359税込¥3951袋(50個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
ロゼットワッシャー(黄銅)
TRUSCO¥929税込¥1,0221パック(20個)当日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト









![平ワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688535-130313-02.jpg)