絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- アルミ(25)
- ゴム(24)
- ステンレスすべて(590)
- SUS303(43)
- SUS304(296)
- SUS310S(101)
- SUS316L(29)
- チタン(21)
- 樹脂すべて(399)
- ABS(23)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(17)
- ジュラコン(R)(69)
- テフロン(PTFE)(22)
- ナイロン(68)
- ポリアセタール(20)
- ポリカーボネート(PC)(18)
- 燐青銅(34)
- 鉄すべて(1,094)
- S45C(74)
- 黄銅(真鍮)(224)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類

亀座金(10)

四角座金(168)

山座金(シボリワッシャー)(8)

平座金(ワッシャー)(558)

歯付き座金(62)

爪付き座金(12)

皿ばね座金(78)

舌付き座金(31)
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価クロメート(51)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(173)
- 3価ユニクロ(28)
- ACP(燐酸塩被膜)(13)
- その他(35)
- クロメート(162)
- クローム(25)
- ジオメット(11)
- スズコバルト(24)
- ダクロタイズド(22)
- ドブメッキ(115)
- ニッケル(192)
- パーカー(31)
- ユニクロ(188)
- 生地/未処理(274)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒亜鉛(29)
- 黒染め(32)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(20)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,777)
- エスコ(376)
- 廣杉計器(265)
- MAC8(マックエイト)(99)
- TRUSCO(87)
- 八幡ねじ(57)
- OHSATO(大里)(46)
- ヤマヒロ(38)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- ホシモト(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- オチアイ(30)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- ノルトロックジャパン(21)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
- ノーブランド(18)
- 由良産商(15)
- コノエ(13)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・NBK(鍋屋バイテック会社)・オチアイ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・ノルトロックジャパン・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・由良産商・コノエ・ブランドをもっと見る
商品豆知識

スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-500シリーズ(Φ3・Φ5 2本足用黒色)
廣杉計器(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(LED取付スペーサー) LDZ-300シリーズ(Φ3 2本・3本足用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)7日以内出荷種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(レニースペーサー) BSRY-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質レニーねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2600シリーズ(M=2.6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロンねじ径M2.6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,498税込¥2,7481袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質PSSねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500Hシリーズ(M=5用)
廣杉計器¥2,790~税込¥3,069~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) ASU-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥3,798税込¥4,1781袋(50個)当日出荷材質快削ステンレス鋼(SUS303)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BAEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,098税込¥2,3081袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から12日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-04Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,598税込¥2,8581袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4300Eシリーズ違径オネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,798税込¥3,0781袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)
廣杉計器¥1,690税込¥1,8591袋(10個)9日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン
サンワ・アイ¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム
サンワ・アイ¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から8日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-15~230
ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-8
水本機械製作所¥63税込¥691個当日出荷ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。用途ワッシャーとして使用トラスコ品番837-9195材質ステンレス質量(g)5種類ねじ付き座金ねじ径M8寸法A(mm)22寸法T(mm)2
ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-10
水本機械製作所¥63税込¥691個当日出荷ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。用途ワッシャーとして使用トラスコ品番837-9189材質ステンレス質量(g)5種類ねじ付き座金ねじ径M10寸法A(mm)22寸法T(mm)2
黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥3,798~税込¥4,178~1個(100個)当日出荷から13日以内出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー SJB-M2 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイントストッパー付ヘックス ポリカ座金
ヤマヒロ¥7,798税込¥8,5781箱(200個)3日以内出荷仕様クロムフリー全長L(mm)25.0仕上スーパーパシペートねじ径d4.8ねじ長さS(mm)13.0アズワン品番65-2102-23RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)5.2ドリル長さk(mm)5.5働き長さL1(mm)2.5ドリル幅dk(mm)4.1座高h(mm)9.5対辺B(mm)8.0
C型ワッシャー 12ミリ用
ニューストロング販売¥2,898税込¥3,1881枚翌々日出荷締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9318質量(g)150割幅(mm)13
ステンレス丸ボス
ジョー・プリンス竹下¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト