絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- アルミ(25)
- ゴム(24)
- ステンレスすべて(590)
- SUS303(43)
- SUS304(296)
- SUS310S(101)
- SUS316L(29)
- チタン(21)
- 樹脂すべて(399)
- ABS(23)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(17)
- ジュラコン(R)(69)
- テフロン(PTFE)(22)
- ナイロン(68)
- ポリアセタール(20)
- ポリカーボネート(PC)(18)
- 燐青銅(34)
- 鉄すべて(1,094)
- S45C(74)
- 黄銅(真鍮)(224)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類

亀座金(10)

四角座金(168)

山座金(シボリワッシャー)(8)

平座金(ワッシャー)(558)

歯付き座金(62)

爪付き座金(12)

皿ばね座金(78)

舌付き座金(31)
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価クロメート(51)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(173)
- 3価ユニクロ(28)
- ACP(燐酸塩被膜)(13)
- その他(35)
- クロメート(162)
- クローム(25)
- ジオメット(11)
- スズコバルト(24)
- ダクロタイズド(22)
- ドブメッキ(115)
- ニッケル(192)
- パーカー(31)
- ユニクロ(188)
- 生地/未処理(274)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒亜鉛(29)
- 黒染め(32)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(20)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,777)
- エスコ(376)
- 廣杉計器(265)
- MAC8(マックエイト)(99)
- TRUSCO(87)
- 八幡ねじ(57)
- OHSATO(大里)(46)
- ヤマヒロ(38)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- ホシモト(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- オチアイ(30)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
- ノルトロックジャパン(21)
- 大陽ステンレススプリング(21)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
- ノーブランド(18)
- 由良産商(15)
- コノエ(13)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・NBK(鍋屋バイテック会社)・オチアイ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・ノルトロックジャパン・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・由良産商・コノエ・ブランドをもっと見る
商品豆知識

3カ-W SW(CAPヨウ
大阪魂¥667税込¥7341セット(326個)4日以内出荷CAPスクリューの頭部外径と合わせている為、 通常のスプリングワッシャーより、外径が小さくなっています。種類スプリングワッシャー外径D(Φmm)7呼びM4表面処理3価ホワイト内径d(Φmm)4.1寸法(幅b×厚さt)(mm)1.2×1.2
ミニチュアブッシング
ニックス¥1,598税込¥1,7581袋(100個)95日以内出荷板金からの突出寸法が極小スペース対応品材質66ナイロン色黒外径(Φmm)9.5(フランジ)寸法C(mm)6.2取付穴径(Φmm)8内径A(Φmm)6.4取付板厚(mm)t:1.5
LEDスペーサー ブルー
ニックス¥9,298税込¥10,2281袋(1000個)65日以内出荷LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止。連結構造の為ピッチの統一化が可能材質66ナイロン高さ(mm)4寸法H(mm)4標準色ブルー
LEDスペーサー イエロー
ニックス¥8,998税込¥9,8981袋(1000個)65日以内出荷LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止。連結構造の為ピッチの統一化が可能材質66ナイロン高さ(mm)3寸法H(mm)3標準色イエロー
LEDスペーサー ブラック
ニックス¥9,398~税込¥10,338~1袋(1000個)65日以内出荷LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止。連結構造の為ピッチの統一化が可能材質66ナイロン標準色ブラック
LEDスペーサー ピンク
ニックス¥9,998税込¥10,9981袋(1000個)65日以内出荷LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止。連結構造の為ピッチの統一化が可能材質66ナイロン高さ(mm)15寸法H(mm)15標準色ピンク
三和バネ製 皿ばね 軽荷重用 B型
東発¥359税込¥3951枚翌々日出荷コイルバネに比べ小スペースで高荷重が得られ、組み合わせによってばね特性を変えられます。トラスコ品番578-2926材質SUP-10タイプ軽荷重用取付高(mm)3使用温度範囲(℃)100以下厚さt(mm)2.5最大荷重(N)6903最大たわみ(mm)2外径(mm)71内径(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ho(mm)全長:4.5
三和バネ製 皿ばね 重荷重用 A型
東発¥2,998~税込¥3,298~1箱(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷コイルバネに比べ小スペースで高荷重が得られ、組み合わせによってばね特性を変えられます。タイプ重荷重用使用温度範囲(℃)100以下RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm
廣杉計器¥149税込¥1641個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)色乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×30ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm
廣杉計器¥119税込¥1311個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×20ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm
廣杉計器¥90税込¥991個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×15ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm
廣杉計器¥97税込¥1071個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×30ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 25mm
廣杉計器¥74税込¥811個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×25ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)(大容量)
八幡ねじ¥3,998税込¥4,3981セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容ワッシャー 3×7×0.5(1000)、ワッシャー 4×9×0.8(700)、ワッシャー 5×10×1.0(470)、ワッシャー 6×12.5×1.6(380)、ワッシャー 8×17×1.6(130)、ワッシャー 10×21×2.0(90)、ワッシャー 12×24×2.5(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(16)、ワッシャー 8×17×1.6(16)、ワッシャー 10×21×2.0(16)、ワッシャー 12×24×2.5(16)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ナミW(ベアリング(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(6個)翌々日出荷サイズNo.BWW-6303寸法H(mm)5寸法d(mm)33.7寸法t(mm)0.3寸法D(mm)45.5適合ベアリングNo.6906/No.6005/No.6204/No.6303ベアリング外径(Φmm)47
ニッケルハツキW(ウチハ(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(16個)翌々日出荷歯数内歯径:12/外歯径:14サイズ内歯形:No.AW-20/外歯形:No.BW-20寸法d(mm)21寸法t(mm)1.4寸法D(mm)32適合ねじ径(M)(mm)20
スズコバハツキW(ウチハ(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(24個)翌々日出荷歯数内歯径:7/外歯径:8サイズ内歯形:No.AW-3/外歯形:No.BW-3寸法d(mm)3.2寸法t(mm)0.45寸法D(mm)6.5適合ねじ径(M)(mm)3
3カ-W ハツキW(ウチハ(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(263個)翌々日出荷歯数内歯径:7/外歯径:8サイズ内歯形:No.AW-2/外歯形:No.BW-2寸法d(mm)2.2寸法t(mm)0.3寸法D(mm)4.8適合ねじ径(M)(mm)2
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト