カテゴリ
絞り込み
使用液
定格電圧(V)
- AC100/200(11)
- AC200/220(21)
- AC100(423)
- AC100~230(4)
- AC100~240(7)
- AC110(2)
- AC115(4)
- AC120(3)
- AC125(5)
- AC200(293)
- AC220(29)
- AC230(5)
- AC250(13)
- AC480(3)
- AC/DC30(5)
- DC12/24(3)
- DC12(17)
- DC18(4)
- DC24(32)
- その他(4)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- 工進(2,062)
- ヤマダコーポレーション(218)
- 八光電機(183)
- 日本オイルポンプ(151)
- 鶴見製作所(109)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(92)
- 寺田ポンプ製作所(53)
- タカトテクニカ(50)
- スリーハイ(46)
- ロバートショウ(43)
- フローバル(29)
- 坂口電熱(27)
- 共立機巧(26)
- 櫻川ポンプ製作所(24)
- エイチツー(24)
- 日立(21)
- 慶和製作所(18)
- 亀嶋鉄工所(17)
- アサダ(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

水中ポンプ(雑排水用) PSP-300S
PROSTYLE¥28,980税込¥31,8781台欠品中汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般雑排水(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約12.7コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.5、60Hz:6.3定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×400運転水位(mm)開始:173運転可能最低水位(mm)60水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)7水深(m)使用可能:5
メーター用テストチーズ(上水)
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の13に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください材質青銅製
ショウクリーン60GSミニボトル
ショウエイ¥3,098税込¥3,4081本(500g)当日出荷~公衆浴場・レジャー・浴場の衛生管理に~一般浴場・温泉の各種水処理に効果的な塩素剤です。塩素系イソシアヌル酸製剤(活性塩素)で、顆粒状です。用途塩素滅菌付属品計量スプーン付使用方法水10Lにカップ一杯25g溶解薬品名塩素系イソシアヌル酸製剤
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター30A(消防ネジ)
岩崎製作所¥6,798税込¥7,4781個欠品中こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。材質アルミ製適合口径(A)30
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用吐水口
岩崎製作所¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から5日以内出荷こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。材質アルミ製
フィルム型白金測温抵抗体
坂口電熱¥11,980税込¥13,1781本当日出荷仕様導線:3線式使用温度(℃)(最大)200/短時間であれば230絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)10以上電流(mA)(規定)2素子Pt100Ω(at0℃)階級(級)B +/-(0.3+0.005t)※+、-記号に無関係な温度(℃)で示される温度
シリコンラバーヒーター角形タイプ
八光電機(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から4日以内出荷自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
セミサイクルポンプ SMD
正和(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
ハンドポンプ HLA7形
正和¥13,980税込¥15,3781個当日出荷レバーの上下により油を吐出する手動式ポンプです。1ストロークの吐出量は1~7cm3の範囲で調整できます。タンクは樹脂タンク1Lです。種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形タンク容量(L)1有効内容量(L)0.8吐出口径M8×1吐出圧力(MPa[kgf/cm2])平均0.3[3]吐出量(cm3/ストローク)1~7
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係質量(kg)4.7流体空気周波数(Hz)50/60電圧(V)単相 AC100定格容量80L/min吐出口径(Φmm)18(VP13)常用吐出圧力(kPa)14.7騒音レベル(dB(A))38定格圧力範囲(kPa)14.7入力(W)51
ホースカップリング50mm
鶴見製作所¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷水中ポンプ標準付属の2インチホースカップリングです。標準品の取替・交換用に。また、LSC-1.4S(1インチ)の口径を2インチに変更する場合にもご使用いただけます。適合機種LB480-51/61、LB480-52/62、LB480A-51/61、LB480A-52/62、LB480ASUS-51/61、LB480SUS-51/61、LB480SUS-52/62、LB800-51/61、LB800A-51/61、HSR2.4S-51/61、LSC1.4S-51/61、LSCE1.4S-51/61材質ADCホース取付口径(Φmm)50
25x20 タケノコニップル
工進¥319税込¥3511個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-25、KH-50GT、KM-25S、SE-25FH、SEM-25FGM、SEM-40WGM、SEM-50WGB、SEV-25F、SEV-25FG、SEV-25FZ、SEV-25FZRなど適合品番YK-625A-AAA-0など
エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L
工進(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品3mサクションホース、カップリング組25×25 2個、タケノコニップル25mm×15mm1個、ホースバンド25mm 3個、15mm1個、ストレーナー1個、エンジン工具一式トラスコ品番451-9205質量(kg)5.5種類エンジンポンプ口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大吐出量(L/min)115使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1騒音値(dB)105吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料タンク容量(L)0.6プラグチャンピオン:RCJ6Y連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×336×313エンジン形式工進KC26(26CC)最大出力(kW)0.7/7500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-45パーツリストあり
エア駆動ポンプ用消音マフラー
タカトテクニカ¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷エア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
ドラム缶用手押し薬剤ポンプ
エスコ(1件のレビュー)¥5,460税込¥6,0061個当日出荷VG100まで。用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316全長(mm)1200質量(g)900吐出量(mL/ストローク)380吐出口外径(Φmm)22.5
バンドヒーター ノズルタイプ
中日本ヒーター¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。電圧(V)220
POMPAスペアポンプ
ミツギロン¥1,998税込¥2,1981台当日出荷バスポンプの専用スペアポンプ。消耗品のポンプお取替えに、専用スペアポンプです。用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のバスポンプ。こちらは専用スペアポンプです。セット内容ポンプのみ材質PP質量(kg)0.189使用流体風呂水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×3.7×9.2
これカモ 凍結防止ソケット
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷寒波対策の必需品です。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。 水栓のデザインに関わらず、取付できます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75アズワン品番64-5157-61![井戸用 砂取器 コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25921605-180723-02.jpg)
井戸用 砂取器
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。 フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。 使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。用途寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。材質鋳物質量(kg)2.9メッシュ60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×110×108材質(網)標準ステンレス
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース


































![浅深両用[自動]ポンプ 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77125747-220428-02.jpg)



![井戸用 砂取器 コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25921605-180723-02.jpg)