絞り込み
使用液
定格電圧(V)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

4,603件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ 工進

    水中ポンプ用ワンタッチカップリングシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    小型水中ポンプ用ワンタッチカップリング着脱をワンタッチでOK、簡単便利!機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポンプとホースの接続に仕様パッキン付き材質プラスチック
  • ブローバックドラム ブローバック(BLOVAC)

    ブローバックドラム

    ブローバック(BLOVAC)(4件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分) 吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型> 豊富な品揃え 防爆エリアでも安心 馬力のコンプレッサーでOK ! 二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型> 抜群の耐久性!
    ノズル長(cm)Φ32×30
  • チューブポンプ Eタイプ ツカサ電工

    チューブポンプ Eタイプ

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
    用途印刷機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆止キャップ(ノズルセット) タクミナ

    逆止キャップ(ノズルセット)

    タクミナ(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    適合機種SC1-4F-C、SC1-6F-C用
  • ディスペンサー用アダプタアッセンブリー 岩下

    ディスペンサー用アダプタアッセンブリー

    岩下(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    S型バレルに適用可能です。
    用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。使用圧力(空気圧)0~690kPaホース長さ(m)1
  • 単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ 工進

    単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
  • プール用トヨクロンファイン-PTBH ショウエイ

    プール用トヨクロンファイン-PTBH

    ショウエイ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット(10錠×10袋)
    6日以内出荷
    有効塩素を70%以上含有しており、強い殺菌・消毒効果があります。
    用途塩素滅菌形状錠剤濃度(%)有効塩素濃度:70%以上溶解所要時間溶解3~4時間
  • 風呂ポンプ オンリー湯~ センタック

    風呂ポンプ オンリー湯~

    センタック(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。 買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。
    用途お風呂の残り湯で節水洗濯付属品アーム、ベース最大揚程(m)2電源コード(m)1吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1mポンプコード(m)3
  • バスポンプKP用スポンジフィルター KFシリーズ 工進

    バスポンプKP用スポンジフィルター KFシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    工進バスポンプKPシリーズの交換用スポンジフィルター汚れ・破れ等での交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • 手廻しドラムポンプ用パーツ(SB-20用) 工進

    手廻しドラムポンプ用パーツ(SB-20用)

    工進(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合SB-20適合機種SB-20
  • 高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進

    高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に接続部ねじ管用平行ネジ最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
  • ポンプ用吸入ホースシリーズ 工進

    ポンプ用吸入ホースシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプの吸入用ホースとして使用します吐出ホースとしても使用可能口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポンプ使用時の吸水、送水用としてホース長さ(m)5
  • 灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ) 工進

    灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ)

    工進(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途灯油缶のネジを変更したい時に仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更トラスコ品番797-4566適合機種FP-25など質量(g)60アズワン品番64-6359-70
  • ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
    適合機種200Lクローズドラム缶用型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)1.2使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
  • リボンヒーター ヤガミ

    リボンヒーター

    ヤガミ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
    用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
  • 充電式灯油ポンプ 工進

    充電式灯油ポンプ

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    「使おうと思ったら乾電池切れ」心配不要!わずか1分充電で灯油10L給油可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途油の移送
  • ワンタッチカップリング ワモト

    ワンタッチカップリング

    ワモト
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグがはずれ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはフッ素ゴムです。J2とP2、J3とP3がソケット、プラグのセットになります。
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
    厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進

    船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に仕様海水用(清水も可)材質ゴムインペラ質量(kg)2.3定格時間(分)10
  • ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ

    ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ

    タカトテクニカ(5件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
    付属品フート弁×1、ネジセット(一式)質量(kg)2.8接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11規格(IEC)IP65相当消費電力(W)25表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]電源コード(m)2機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号相数単相ストローク数(回/分)1~200ストローク長(mm)0.0~1.0移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40
  • 汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ 工進

    汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    畜舎の汚物処理、2.5cmの固形物さえラクラク吐出。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に付属品ホースバンドΦ48×1個タケノコニップル(40×40)×1個ロープ5m仕様汚物用型式コンデンサランモーター連続使用時間8異物通過径(Φmm)25
  • カーボンブラシ 工進

    カーボンブラシ

    工進
    759税込835
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MP-25-AAA-4など部品番号23028101
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    センサー付きで満タンになると自動で停止する、電動の灯油ポンプ。灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプケース付き。 単1形乾電池2本で動く商品。
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂ホワイト×グレー質量(g)306使用液灯油寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5.5×75
  • ポンプ用ホースバンドシリーズ 工進

    ポンプ用ホースバンドシリーズ

    工進
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプ用ステンレス製ホースバンドホースの固定に使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ホースを固定したい時に
  • 投げ込みヒーター SURE(石崎電機製作所)

    投げ込みヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
    表示方式LED電源コード(m)2ヒーターSUS316L電源プラグアース付き水量(L)【最大】30
  • トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 三宅化学

    トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式

    三宅化学(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。 簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570流量(L/min)約7使用液灯油
  • 受皿付きドラムポンプ JTC

    受皿付きドラムポンプ

    JTC(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ドラム缶用受皿でオイル垂れも安心
    全長(mm)1430推奨使用油SAE0~90番・1ストローク/600CC・エンジンオイル、ATF、ギヤオイル等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱

    【接地】 T-35型シース熱電対

    坂口電熱(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
  • 水中汚物ポンプ 寺田ポンプ製作所

    水中汚物ポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。 オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。 また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。
    用途建築土木用。工業設備用。プラント組込用。建築設備用接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)28(最大)異物通過長(mm)20液温範囲(℃)0~40(凍結無き事)構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-25、KM-25S、SE-25FH、SEV-25F、SEV-25FZ、SEV-25FZR、SEV-25Lなど適合品番MG-25-AAA-4
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    満タンで自動停止します。
    トラスコ品番252-6838材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ABS樹脂全長(mm)700摘要ポリ缶用タイプ自動停止電源(V)単3アルカリ乾電池×2本(別売)吐出量(L/min)9
  • インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立

    インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん

    日立(5件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
    用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
  • シリコンコードヒーター 八光電機

    シリコンコードヒーター

    八光電機
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
    外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
  • チューブポンプ Cタイプ ツカサ電工

    チューブポンプ Cタイプ

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
    用途洗浄器機、薬液供給装置など材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
  • 汎用型ブロワ 日東工器

    汎用型ブロワ

    日東工器
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60絶縁階級コイル/E種
  • エアーポンプ(ダイヤフラム方式) テクノ高槻

    エアーポンプ(ダイヤフラム方式)

    テクノ高槻(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
    用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
  • 水中ポンプ マキタ

    水中ポンプ

    マキタ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
    付属品ホースカップリング15、25、32mm(各1個)ホースバンド15、25、32mm(各1個)ユニオンユニオンパッキン質量(kg)3.8コード長さ(m)3寸法(Φ×高さH)(mm)157×256残水位(mm)50
  • 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用型式非自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動) 寺田ポンプ製作所

    要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動)

    寺田ポンプ製作所
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    接液部完全防錆。 耐久力もグーンとUP。 簡単構造で保守点検らくらく。 軽量小型4.0kgで使いごろ。 浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
    用途養殖、養魚の循環、注排水。 ハウス栽培の循環。 工業用水の循環、給排水。 一般生活排水。 船舶の注排水。付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ型式自動質量(kg)4.0電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5停止水位(最低)(mm)90起動水位(最高)(mm)380残水位(mm)90材質(ケーシング)ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂)材質(羽根車)PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
  • ポンプ用部品 メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    ポンプ用部品 メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器