カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(71)
- LAMP(スガツネ工業)(1,987)
- MIYOSHI(小西製作所)(470)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,542)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(695)
- NOK(2,541)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(817)
- RS PRO(6,426)
- SUS(エスユーエス)(2,491)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,964)
- TMEHジャパン(511)
- イマオコーポレーション(4,123)
- エスコ(3,323)
- ジョー・プリンス竹下(814)
- ナベヤ(825)
- ハーフェレ(497)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,481)
- 岩田製作所(675)
- 東京発条製作所(3,129)
- 栃木屋(944)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14,707)
グリーンマーク認定(39)
グリーン購入法適合(185)
サービス分類
- オーダー・加工(241)
価格
価格で絞り込む
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(215件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(122件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(270件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
膜付グロメット
(63件のレビュー)¥70~税込¥77~1パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(322件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(26件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(40件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:ストレート用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプA型
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(101件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無
(31件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷一般的なアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(58件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
アプセットボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(44件のレビュー)¥14~税込¥15~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9ねじサイズM6
ゴム足TK型
栃木屋(64件のレビュー)¥25~税込¥28~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(57件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット
(45件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。用途機械や設備の防振に材質天然ゴム色黒引張強度(MPa)5販売区分業務用
グリースニップル A型 黄銅メッキ付
(15件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(10個)当日出荷グリス注入用グリスニップルです。用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプA型表面処理ニッケルメッキ販売区分業務用
ノブスターN オレンジ
コノエ(20件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
防振ゴム
(234件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷場所をとらずに簡単に取付ができます。用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振販売区分業務用
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
...
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら