機構部品 :「蓋ヒンジ」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等
材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/-
質量(g)32.5
ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色
使用温度範囲(℃)0~60
耐久性10000回(常温 16sec/1cycle)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途小型蓋・表示板等
材質(ケース)SUS316、(シャフト、ブッシュナット、ブラケット、スプリング)SUS304、(スプリング)SWP、(Oリング)NBR
使用温度範囲(℃)-20~+80
使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。
取付け方法シャフト水平状態
設定トルク(Nm)0.34±0.05、3.5kgf・cm±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)27
1個
¥1,298
税込¥1,428
14日以内出荷
蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。
蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋
材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金
材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~60
材質(軸)SUS303
耐久回数2万回以上
使用湿度(%RH)90
タキゲンコード13377
1個
¥3,911
税込¥4,302
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
用途医療機器・計測機器・OA機器等
材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/-
仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。
使用温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)49
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])309[31.5]
開き方上蓋
伸長(mm)122
ステー種類その他ステー
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)5~40
材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅
仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃
タイプトルクフリータイプ
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上光沢バレル研磨
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc
質量(g)289
トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)
標準色アイボリー(B-1346-PC)
表面仕上げバレル研磨
ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
色黒色
ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH
色黒色
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)38
種類特殊型
長さL(mm)59
幅W(mm)32
開き角度(度)105°
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)38
種類特殊型
長さL(mm)45
幅W(mm)32
開き角度(度)105°
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。
従来品では両方向にトルクが発生しましたが、本製品では一方向のトルクがほぼないため、従来品よりも軽い力で作業いただけます。
用途通信機器・音響機器・住宅設備・配電盤等
材質(ハウジングA)PA、(ハウジングB)POM、(シャフト)SUS420、(フックばね)SK
許容荷重(kg)6(蓋/左右1セット)
使用温度範囲(℃)0~+40
取付け方法シャフト水平状態
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.63(6.4)
トルク値N・m(kgf・cm)<一方向>2.6±0.4(26.6±4)/常温・左右1セット、1.3±0.2(13.3±2)/常温・ヒンジ単体、<逆方向>空転
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)42
1個
¥1,698
税込¥1,868
14日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。
90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6
付属品取付け用ボルト、裏板
表面仕上げブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上
耐久回数1万回
上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。
蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。
インセットタイプの側板付仕様です。
別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
取付穴はルーターで容易に加工できます。
自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。
プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。
インセットタイプの側板付仕様です。
六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
取付穴はルーターで容易に加工できます。
質量(g)56
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど
材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
幅(mm)32
厚さ(mm)4
全長(mm)43
取付側面
質量(g)29
種類特殊型
トルク(N・m)5.4~8.6/ペア
ねじ穴数6
開き角度(度)105
穴径(mm)3.5
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
種類特殊型
長さL(mm)59
幅W(mm)32
開き角度(度)105°
RoHS指令(10物質対応)対応
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
種類特殊型
長さL(mm)43
幅W(mm)32
開き角度(度)105°
RoHS指令(10物質対応)対応
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂
幅(mm)32
厚さ(mm)4
全長(mm)43
取付側面
質量(g)31
種類特殊型
トルク(N・m)5.4~8.6/ペア
ねじ穴数6
開き角度(度)105
穴径(mm)3.5
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
質量(g)1385
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
質量(g)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
仕上シボ
材質PBT樹脂
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)59
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)。カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)。
質量(g)2820
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク調整(4~8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。
材質ステンレス(SUS430)
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番799-9046
幅(mm)43
厚さ(mm)23.5
全長(mm)80
質量(g)163
種類平蝶番型
仕上光沢バレル研磨
定格トルク(N・m)4~8
ねじ穴数8
穴径(mm)4.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
ダンパーヒンジTD27、TD28専用のブラケットです。ブラケットの蓋部を取り外せるため、左右どちらにでもご使用いただけます。
材質PBT樹脂(ガラス入)
色ブラック
質量(g)15.6
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。
適合グリーンフレームN
材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス
質量(g)344
シリーズGF
キット内容ダンパーヒンジK×1/プレートK-A(30)×1/プレートK-B(30)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/TナットL(M5)×4
適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]1000~1400(102~142.8)
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。取付穴はルーターで容易に加工できます。カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
用途適用負荷トルク範囲内で使用してください。丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
種類特殊型
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース
航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等
材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨
仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動
質量(g)98
使用温度範囲(℃)-20~40
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
仕上ニッケルめっき/グレー
付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。
右・左セットです。
適合グリーンフレームN
材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス
質量(g)259
シリーズGF
キット内容ダンパーヒンジJ×1セットプレートJ(30)×1/プレートJ(40)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/六角穴付ボルトM5×20×4/TナットL(M5)×8
適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]500~700(51~71.4)
1個
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。