カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(78)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(9)
        • アルミフレーム(1)
        • キャッチ(6)
        • 扉部品(1)
        • 足場周辺機器(2)
        • シール/バネ部品(1)
絞り込み

機構部品 :「10L 鍋」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピンNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイルNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社)PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から4日以内出荷
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
ボールロックピン - リテーナタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - リテーナタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
抜き差しのみで使用できるロックピン。 スピーディにワークの位置決め・固定ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当
SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGPS グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
D8スタッドーマイナス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーマイナス溝NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
PLX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社)PLX インデックスプランジャー(ノブつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し・位置決めに。
インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイルNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタッド径(Φmm)4寸法L1(mm)3.4寸法D1(Φmm)14.6寸法a(mm)1.3寸法L2(mm)14
SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FPM レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLYS インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
PLXS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLXS インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し、位置決めに。
D8スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーウイングNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
寸法d(mm)5.2寸法a(mm)2寸法D(mm)6スタッド径(Φmm)6
脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ウイングノブNBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社)SPOS ばねポストNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
SPM ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)SPM ストップピンNBK(鍋屋バイテック会社)
789税込868特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - オールステンレスタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PSP ショートストロークプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - T字ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)
SHS 六角スタッドボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SHS 六角スタッドボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
989税込1,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。 ピンのストローク方向はフランジ面に対して垂直です。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
寸法Lc(mm)4.5寸法t(mm)10材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ねじ規格細目
脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 外周のくぼみが操作性を高めています。
ねじ規格並目色(本体)WH材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品