カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品(45)
- ハンドル・取っ手・グリップ(30)
- アルミフレーム(1)
- グリスニップル・オイル窓(7)
- 扉部品(1)
- 足場周辺機器(93)
- シール/バネ部品(2)
- 機構部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(96)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- RS PRO(22)
- SUS(エスユーエス)(1)
- TRUSCO(1)
- イマオコーポレーション(15)
- エスコ(11)
- コノエ(2)
- スーパーツール(1)
- ナベヤ(1)
- ニューストロング販売(3)
- ノーブランド(2)
- 協和[機構部品](7)
- 大阪魂(2)
- 姫野精工所(2)
- 東京発条製作所(2)
- 栃木屋(1)
- 池田金属工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
機構部品 :「M12*80」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
![M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637922-170331-02.jpg)
M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥605税込¥6661個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-218形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)80表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-147形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)80取付穴径(mm)M12
M12x80mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948C-147形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)80取付穴径(mm)M12
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
スタットボルト ネジ M12
TRUSCO(2件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
強力ばね TM(中荷重) TM12-80
東京発条製作所¥479税込¥5271個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)11.07自由長(mm)80外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
アジャスターボルト ゴム足 三価クロメート
ラクテム¥1,498~税込¥1,648~1本5日以内出荷ゴム台座のアジャスタ―ボルト、平形状と丸形状の2種類です。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質/仕上【ボルト・六角ナット(1種)】SS400相当/三価クロメート【座金】SPCC/三価クロメート材質(ゴム)EPDM(黒色)ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ規格並目
クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)
栃木屋¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等形状L字形材質(本体)ZDC種類クランプレバー部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)取付部おねじ材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
KXM クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷スラストパッドつきグラブスクリュー。 ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目寸法X min(mm)7.5
M12/呼14/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷エスコ品番EA637FC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)8寸法B(mm)55寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
M12/呼12/ 80mm Tスロットボルト
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷エスコ品番EA637FB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)7寸法B(mm)55寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
ノブ グラブスクリュー GSN M12 ネジ長さ80mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。全長(mm)121ねじ寸法M12外径(mm)63ノブ高さ(mm)41
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥249~税込¥274~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
テンションレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個18日以内出荷回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)ねじ規格並目
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,198税込¥6,8181個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
テンションレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,698~税込¥10,668~1個18日以内出荷回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)ねじ規格並目
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698税込¥7,3681個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
Φ80mm/M12x 43mm アジャスターベース
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×43
Φ80mm/M12x 68mm アジャスターベース
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×68
Φ80mm/M12x 98mm アジャスターベース
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×98
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品




![M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637922-170331-02.jpg)