カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ(19)
- アルミフレーム(121)
- 機構部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
機構部品 :「NH4」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識

ステンレス抜き差し蝶番
TRUSCO(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1組当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用幅(mm)30厚さ(mm)1.5全長(mm)40材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)21穴径(Φmm)3.2表面処理研磨仕上げ寸法D2(mm)7取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数4適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
ラプコンステー SLU-ELAN型
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(17件のレビュー)¥249~税込¥274~1セット当日出荷から7日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(50個)当日出荷から9日以内出荷M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6
M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥459~税込¥505~1セット当日出荷から10日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)79表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ナットホルダー (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用用途基本的な接続用材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)当日出荷から7日以内出荷M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4
M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製 5555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥329~税込¥362~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥549~税込¥604~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(50個)当日出荷から8日以内出荷M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8
M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1セット当日出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)145表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト蝶番 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、表面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)52許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷から5日以内出荷M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6
M6 45°ブラケット 4555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4535 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥549~税込¥604~1セット当日出荷から8日以内出荷M6規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム System40 用連結プレート
青木精密工業¥309税込¥3401個当日出荷フレーム連結用プレート。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X15(B0815) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質スチール色シルバー質量(g)58表面処理三価ユニクロメッキ
M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥399~税込¥439~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム System40 用専用ナット
青木精密工業¥82~税込¥90~1個当日出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4NH色シルバー
アルミダイカスト蝶番 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷から6日以内出荷M4規格、表面取付け蝶番用途開き扉の蝶番材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)18.8表面処理アクリル塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 135°ブラケット 13515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥529~税込¥582~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 40タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥519~税込¥571~1セット当日出荷から6日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム System40 用専用ナットホルダー
青木精密工業¥24税込¥261個当日出荷ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。溝の途中から挿入できます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4M4SD、J4M5SD、J4M6SD、J4M8SD材質PA6色白色
M8 スタンダードブラケット/スチール製 4075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥619~税込¥681~1セット当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)170表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥389~税込¥428~1セット当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)68表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アンカーブラケット/L型 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アンカー固定対応ブラケット用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 ブロックブラケット 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥459~税込¥505~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)10表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 中間ブラケット 04 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥539~税込¥593~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、フレーム溝に取付け用途カバーの中間サポート材質A6063S-T5質量(g)5.9表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)5表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,098~税込¥4,508~1セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット当日出荷から6日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)88表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アンカーブラケット/ボックス型 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷アンカー固定対応ブラケット用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品