カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 足場周辺機器(7)
絞り込み

機構部品 :「SWCC」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振ゴム モノタロウ防振ゴムモノタロウ(232件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振販売区分業務用
吊り型防振ゴム MSF型(シングル型) 昭和電線吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)昭和電線(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(100件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ELCショウマウント 昭和電線ELCショウマウント昭和電線
4,798税込5,278
1個
当日出荷
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。 機械の歩き出しを抑制します。 機械のレベル調整が簡単にできます。 横揺れが大きい機械に有効です。
用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。形状置き型接続方式片端おねじレベル調整量(mm)20以下材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)適合用途防振
レブル付防振装置 ELショウマウント 昭和電線レブル付防振装置 ELショウマウント昭和電線
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。 上下・左右の揺れに有効です。
用途各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。形状置き型接続方式片端おねじレベル調整量(mm)12材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)適合用途防振
ウルトラパッド 昭和電線ウルトラパッド昭和電線(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発揮します。 被覆ゴムによりサージング現象を除去します。 屋外使用でも耐候性・耐久性に優れています。 製品高さが低く、取付スペースが小さいです。
用途空調機器全般、変圧器、ポンプ、一般産業機器に取付
ELショウマウント 昭和電線ELショウマウント昭和電線
9,798税込10,778特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様ISO9001認証取得工場製レベル調整量(mm)12以下

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品