カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(7)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(2)
        • 蝶番・ヒンジ(4)
        • アルミフレーム(166)
        • 扉部品(3)
        • 足場周辺機器(1)

機構部品 :「a5 2穴」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等にタキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応他、200番キー、0番キー※に対応※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2.No.500(タキゲン)3.200番4.旧型5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)6.No.210(タキゲン)7.No.400(タキゲン)8.0番(IDEC(旧 和泉電気))9.TAK 60(タキゲン)10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)11.【現行型】0061型(タキゲン)12.旧型13.No.300(タキゲン)14.No.030(タキゲン)配電盤、分電盤用の合鍵シリンダー錠、平面ハンドル点検口の開閉、リングスリーブの補助に材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16関連資料(0.58MB)
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2:No.500(タキゲン)3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)4:旧 型5:A-121-H型(現行型 タキゲン)6:0061型(現行型 タキゲン)7:旧 型8:No.300(タキゲン)9:No.030(タキゲン)吊り下げ用リング付※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる点検口の開閉、リングスリーブの補助にタキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16関連資料(1.55MB)
アングルブラケット SS キット SUS(エスユーエス)アングルブラケット SS キットSUS(エスユーエス)
228税込251
1セット
当日出荷
セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)4表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,598税込2,858特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
ハードブラケット SS キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット SS キットSUS(エスユーエス)
219税込241特価
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)15表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ロータリーダンパ TD27/TD28 TOKロータリーダンパ TD27/TD28TOK
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)60質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40規格1.27N・m相当のおもりで、70°を3~15秒の間で動作すること角度(°)回転可能:110耐久性10万回の開閉(自然落下)ねじ穴数2穴径(mm)6
ハードブラケット L キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット L キットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アングルブラケット L 40 キット SUS(エスユーエス)アングルブラケット L 40 キットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
339税込373
1セット
当日出荷
セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)34表面処理アルマイト
回止付ハードブラケット Sキット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケット SキットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
当日出荷
セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
アルミレールSSRAH(2穴固定タイプ) ノーブランドアルミレールSSRAH(2穴固定タイプ)ノーブランド
839税込923
1本
当日出荷から7日以内出荷
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
ハードブラケット S キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット S キットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
331税込364
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)44表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
カバーサポート S キット SUS(エスユーエス)カバーサポート S キットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
当日出荷
セット内容カバーサポートS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2、トラスネジ(M5×10)×1材質A6063SS-T5質量(g)17
アングルブラケット S キット SUS(エスユーエス)アングルブラケット S キットSUS(エスユーエス)
239税込263
1セット
当日出荷
セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)14表面処理アルマイト
回止付ハードブラケット Lキット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケット LキットSUS(エスユーエス)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容回り止付ハードブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)67表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
アルミフレーム System20 用アングルブラケット 青木精密工業アルミフレーム System20 用アングルブラケット青木精密工業
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接合の強度アップにご使用ください。
回止付ハードブラケット SS キット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケット SS キットSUS(エスユーエス)
307税込338
1セット
当日出荷
セット内容回り止付ハードブラケットSS×1、六角穴付ボルトM5×10×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)15.1表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
アングルブラケットL40(ステン)キット SUS(エスユーエス)アングルブラケットL40(ステン)キットSUS(エスユーエス)
339税込373
1セット
当日出荷
セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)34表面処理アルマイト
アングルブラケットS(ステン)キット SUS(エスユーエス)アングルブラケットS(ステン)キットSUS(エスユーエス)
239税込263
1セット
当日出荷
セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)14表面処理アルマイト
アングルブラケットSS ブラックキット SUS(エスユーエス)アングルブラケットSS ブラックキットSUS(エスユーエス)
330税込363
1セット
当日出荷
セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)4表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
回止付ハードブラケットS(ステン)キット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケットS(ステン)キットSUS(エスユーエス)
399税込439
1セット
欠品中
セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)45表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
アングルブラケットSS(ステン)キット SUS(エスユーエス)アングルブラケットSS(ステン)キットSUS(エスユーエス)
269税込296
1セット
当日出荷
セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)4表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アルミレールSSRBH(2穴固定タイプ) ノーブランドアルミレールSSRBH(2穴固定タイプ)ノーブランド
749税込824
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
MGブラケットL80-L40キット SUS(エスユーエス)MGブラケットL80-L40キットSUS(エスユーエス)
1,099税込1,209
1セット
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチN×1、MGプレートS50・S60-SS×1、CCマグネプレートA×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットL(M3)×2、六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)124表面処理ダークブラウン塗装
回止付ハードブラケットL(ステン)キット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケットL(ステン)キットSUS(エスユーエス)
479税込527
1セット
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)67表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
ハードブラケットL・DE45(ステン)キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットL・DE45(ステン)キットSUS(エスユーエス)
449税込494
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットL・DE45×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)88表面処理アルマイト
ハードブラケット L・DE45キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット L・DE45キットSUS(エスユーエス)
449税込494
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットL・DE45×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)88表面処理アルマイト
ハードブラケット SS・DE45 キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット SS・DE45 キットSUS(エスユーエス)
389税込428
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSS・DE45×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)41表面処理アルマイト
スプリングピンプランジャC型 ナベヤスプリングピンプランジャC型ナベヤ(1件のレビュー)
549税込604
1個
3日以内出荷
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレールSSRCH(2穴固定タイプ) ノーブランドアルミレールSSRCH(2穴固定タイプ)ノーブランド
749税込824
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト処理材質A6063S-T5
右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプ ケーエム精密右回り切欠差込ブッシュリーマ級DRKタイプケーエム精密
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
DRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。DRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDRKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
安全柵 AGBK キャッチ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGBK キャッチNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1枚
11日以内出荷
回止付ハードブラケットSGタップ付キット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケットSGタップ付キットSUS(エスユーエス)
945税込1,040
1セット
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットSGタップ付×1、六角穴付ボルトM6×22×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)104表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
ハードブラケットS・DE135タップ付ステンキット SUS(エスユーエス)ハードブラケットS・DE135タップ付ステンキットSUS(エスユーエス)
499税込549
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットS・DE135タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)68表面処理アルマイト
回止付ハードブラケット SSGキット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケット SSGキットSUS(エスユーエス)
362税込398
1セット
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットSSG×1、六角穴付ボルトM5×14×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)32表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
回止付ハードブラケット LGキット SUS(エスユーエス)回止付ハードブラケット LGキットSUS(エスユーエス)
899税込989
1セット
9日以内出荷
セット内容回り止付ハードブラケットLG×1、六角穴付ボルトM8×25×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)156表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
ハードブラケット LGキット SUS(エスユーエス)ハードブラケット LGキットSUS(エスユーエス)
770税込847
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットLG×1、六角穴付ボルト(M8×25)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)152表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケット S タップ付キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット S タップ付キットSUS(エスユーエス)
331税込364
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)44表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
平型蝶番L40-Sステンキット SUS(エスユーエス)平型蝶番L40-SステンキットSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1セット
9日以内出荷
セット内容平型蝶番L40-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
ハードブラケットS(ステン)キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットS(ステン)キットSUS(エスユーエス)
320税込352
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)44表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットSSGブラックキット SUS(エスユーエス)ハードブラケットSSGブラックキットSUS(エスユーエス)
389税込428
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSG×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)31表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品