作業工具 :「ファイバークロス」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 UNE16588及びUNE16590に準拠しています。 握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 UNE16588及びUNE16590に準拠しています。 握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー 全長(mm)365 頭径(Φmm)36 商品番号138-4270 頭部長(mm)125 アズワン品番64-6802-01
1本
17,150 税込18,865
8日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー 全長(mm)400 頭径(Φmm)50 商品番号138-4273 頭部長(mm)135 アズワン品番64-6801-97
1本
38,980 税込42,878
8日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー 全長(mm)290 頭径(Φmm)25 商品番号138-4272 頭部長(mm)90 アズワン品番64-6801-99
1本
7,020 税込7,722
8日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー 全長(mm)700 頭径(Φmm)53 商品番号138-4276 頭部長(mm)152 アズワン品番64-6801-98
1本
59,810 税込65,791
8日以内出荷

軽くて、使いやすい万能ハサミです。梱包、荷受け作業に最適です。
用途皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。 全長(mm)190 刃長(mm)約45 仕様ばね付 材質刃部:特殊工具鋼、グリップ:樹脂、グラスファイバー 質量(g)130 刃厚(mm)3
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

1丁
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)280 頭径(mm)16 頭部長(mm)65 トラスコ品番818-3033 材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー 質量(kg)0.2
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

全長(mm)900 頭径(mm)82 頭部長(mm)239 トラスコ品番818-3024 材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー 質量(kg)10.8
1丁
139,800 税込153,780
当日出荷

国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 UNE16590に準じて製造しています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国際規格DINとISOに準じて製造されています。 国際規格DIN1041に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 国際規格DIN1041に準じて製造されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
8,198 税込9,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります