作業工具 :「レシプロソー 木材」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
用途切断
付属品TSTAKキットボックス
ストローク(mm)28.6
全長(mm)393
質量(kg)2.3 (本体のみ)
定格電圧(V)DC18
係数振動係数15m/s2
最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)
ストローク数(回/分)0-3,200
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
54Vバッテリー採用で最大出力1,874Wのハイパワー最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
付属品TSTAKキットボックス
ストローク(mm)28.6
全長(mm)400
質量(kg)3.5 (本体のみ)
定格電圧(V)DC54
係数振動係数15.3m/s2
最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)
ストローク数(回/分)0-3,000
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。