作業工具 :「正転逆転」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4モード切替。プレジションレンチモード搭載で、正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
付属品TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1
質量(kg)1.67 (本体のみ)
回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1,200/0-2,000
定格電圧(V)DC18
打撃数(min-1[回/分])0-3,250
締付トルク(N・m)136/406/812
アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)
係数振動係数10m/s2
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。