作業工具 :「ポイ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)50
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 5mm。全体長さ = 115 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 5 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
1個
¥1,730
税込¥1,903
5日以内出荷
長いコンビネーションレンチ:非常に長いハンドルは、最小限の労力で高トルクを通過させます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
リングヘッドは15°の角度になっています。
オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)460
寸法(mm)19~50
仕上サテンクローム
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●メートル系サイズ:5mm●インチまたはメートル:Metric●全体長さ:115mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:5mm
1個
¥1,730
税込¥1,903
5日以内出荷
FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な落下のリスクを防ぎます。
オープンソケットレンチで強力な締め付けをすることができます。
30°刻みの12ポイントショートヘッドと6ポイントロングリーチヘッド。
ねじ棒を通すための短いヘッドオープンソケット。
用途ソケットレンチ
質量(g)1300
寸法(mm)8~32
仕上サテンクローム
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)850
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)320
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)130
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)130
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)100
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)75
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)195
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)35
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)195
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)100
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)50
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
ショートandロングヘッド:6ポイント
サテンクローム仕上げ
アングルソケットレンチは、強力なロック解除のために設計されています
狭い場所を通り抜けるためのショートヘッド
用途パイプレンチ
質量(g)95
寸法L1(mm)28
寸法A(mm)10
寸法B(mm)15
寸法d(mm)8
寸法d1(mm)7
寸法H(mm)24
寸法L(mm)129
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途リングレンチ
質量(g)200
適合寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途リングレンチ
質量(g)150
適合寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
1×1/4"`ハンドパーム`ラチェット-R.161。
10×1/4"6ポイントソケット:R.05.5-06-07-08-0809-10-11-12-12-13-14mm。
21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:シリーズ1ビット:-ED.1TPozidrivネジ用高性能ビット:PZ1-PZ2-PZ3。
EH.1-六角皿ネジ標準ビット:3.0-4.0-5.0-6.0-7.0。
EP.1T--Phillipsネジ用高性能ビット:PH1-PH2-PH3。
ES.1T-ねじ用高性能ビット:F4.5-F6.5-F8.0。
E×R.1-Resistor×ネジ:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。
1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。
1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。
標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。
1×1/4"短いドライバーハンドル-R.236C。
2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
ケース:BV.NANO。
用途ソケット
1個
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
斜めのソケットレンチ:強力なロック解除用に設計されたレンチ
30°増分および6点長ヘッド用の12ポイントの短いヘッド
ねじ付きロッドを通すための短い頭部の開放
プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ
用途パイプレンチ
質量(g)90
寸法L1(mm)28
寸法A(mm)10
寸法B(mm)15
寸法d(mm)8
寸法d1(mm)7
寸法H(mm)24
寸法L(mm)129
1個
¥2,498
税込¥2,748
63日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)150
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)160
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)70
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
オフセットコンビネーションレンチ:ナットを保護しながら強力な締め付けを行います。
12ポイントリング付きOGVプロファイル。
オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)75
寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)170
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)110
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
1×1/4"ラチェット-RL.161。
10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。
21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。
六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。
スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。
E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。
1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。
標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。
1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。
2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
用途ソケット
1個
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)250
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)200
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)190
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)100
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,980
税込¥10,978
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)350
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)220
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)95
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)90
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)350
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 5mm。全体長さ = 82 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 5 mm。ショートコンビネーションレンチ:ショートハンドルとコンパクトヘッドにより、高い手軽さを実現します。狭い場所での作業に最適です。 OGV R プロファイル、 12 ポイントリング付きで、ナットを保護しながら強力に締め付けることができます。H サフィックス = 6 ポイントリング 15 ° の角度のリングヘッド。 15 ° の角度が付いたオープンエンドヘッド。 メートルサイズ: 3.2 ~ 17 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
1個
¥2,630
税込¥2,893
5日以内出荷
スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 7.8mm。全体長さ = 106 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 7.8 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
1個
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。