作業工具 :「強力磁石」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。 軸径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)12.9 質量(g)122 対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1本でビット、ソケット2種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。 軸径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)5.9 質量(g)36 対辺寸法(mm)8×10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本でビット、ソケット4種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/5 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。 軸径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)9.4 質量(g)64 対辺寸法(mm)7/8/10/12
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります