作業工具 :「金属 黒染め」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。
用途アルミ管、銅管、鉛管
ピッチ(mm)1.05
表面処理(刃部)黒染仕上げ
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.8±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
1丁
¥1,688
税込¥1,857
翌日出荷
ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途アルミ管、銅管、鉛管
表面処理(刃部)黒染仕上げ
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.8±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
刃ピッチ(mm)1.05
1枚
¥848
税込¥933
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。