作業工具 :「作業用 ウエストポーチ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
メインコンパートメントには13インチまでのタブレット端末などを収納できるポケットがついています。バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。特許出願中のATLAS(TM)部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。ヨークスタイルのストラップを採用しているため、重さが肩だけにかからず、長時間快適にご使用いただけます。ウエストストラップは不使用時しまっておくことができます。ミドルコンパートメント内部にはMOLLEシステムがついているため、別売りのポーチなどを取り付けることができます。
材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン
幅(mm)305
質量(kg)1.8
高さ(mm)457
奥行(mm)203
ポケット数正面2個
ポケット外2個
2018年トラスコ掲載ページ4 2198
たすき掛けタイプのショルダーバッグです。メインコンパートメントはタブレットスリーブ付です。調整可能なショルダーストラップはクイックリリースバックル付きです。ウエストベルトをキャリーケースのハンドル部分に取り付けてご使用いただくこともできます。バッグ側面の特許出願中のATLAS(TM)パネル部分に、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン
幅(mm)279
質量(kg)0.73
容量5.5L
高さ(mm)229
奥行(mm)165
ポケット数正面1個
2018年トラスコ掲載ページ4 2236
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。