作業工具 :「収納袋」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2161
全長(mm)110
材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)
質量(g)17.2
刃厚(mm)0.63
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥749
税込¥824
翌日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2162
全長(mm)110
材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)
質量(g)23.5
刃厚(mm)0.63
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2160
全長(mm)110
材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)
質量(g)17.2
刃厚(mm)0.63
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥719
税込¥791
当日出荷
コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。スチール製で非常に頑丈です。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2145
全長(mm)100
質量(g)35
刃厚(mm)0.3
材質(刃)スチール
適合替刃45145
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
金属センサー感知可能タイプです。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2146
全長(mm)100
質量(g)37.5
刃厚(mm)0.3
材質(刃)ステンレス(樹脂部分:金属探知可能樹脂)
適合替刃145
1丁
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。本体や刃は金属検出機で検出可能です。カットの深さ18mmの刃は、パウチ袋の開封や段ボールのフラップカットに最適です。左利きにも対応。
用途袋、段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなど
使用方法刃の出し方:グリップ
材質本体素材:アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)138
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27
替刃仕様1枚で2回使用可能
適合替刃NO.160099:ステンレス替刃 セキュプロ 625/セキュノーム 610 XDR用(10枚入り)
1箱
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
【安全レベル1】 手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。丸洗い可能で、カッター内部の細かい部分まで掃除でき、衛生的です。レバーを握ると刃が出て、未使用時は収納されているので刃が出っぱなしにならず、安心です。本体や刃は金属検出機で検出可能です。カットの深さ32mmの刃で、クラフト紙袋や多層袋の胴切り開封が一度にできます。左利きにも対応。
用途袋、段ボール箱、ストレッチフィルム、PPバンドなど
使用方法刃の出し方:グリップ
材質本体素材:アルミニウム、金属検出機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス
質量(g)139
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×76×27
替刃仕様1枚で1回使用可能
適合替刃NO.160060:ステンレス替刃 セキュノーム 610 XDR用(5枚入り)
1箱
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。製品の中でも特に汎用性が高く、フィルム・袋・PPバンド・段ボールなどを切断できます。強力なカット力を備えながら、本体は37gと軽量で疲れにくい設計です。替刃を本体に収納できます。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ、PPバンド
材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、ゴム、刃の素材:スチール 替刃1個内蔵
質量(g)37
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×40×12
替刃仕様1枚で2回使用可能
適合替刃NO.3550:替刃 セキュマックス 350用(10枚入り)
1箱
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。