作業工具 :「曲線用」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
木材・金属(軟材)・樹脂の直線、曲線切りに。※本品に付属しているブレードは木工用です。他の素材の切断には、切断素材に合うブレード(市販品)をお買い求めください。切削物によって切替:6段変速です。連続作業に:スイッチ固定ボタン。左右傾斜切断:各45°まで。全対応ブレードホルダB型&兼用刃取付可能。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
仕様●電流:4.3A●定格消費電力:400W●ストローク数:約800~3000min-1(回/分)●ストローク:18mm●コード長(約):2m●定格時間:10分●付属品:ブレード(木工用)荒目、ブレード(木工用)曲線切、六角棒レンチ、T型定規●※DIY専用です。
アズワン品番65-6680-38
1個
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。