作業工具 :「塗料 固めて捨てる」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途屋内外排水管、横管の清掃に
トラスコ品番194-9281
適合機種K-9-204
質量(kg)7.7
ケーブル長(m)21
ケーブル径(Φmm)8
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に
付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ
質量(kg)11
サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)
ケーブル長(m)15.2
温度(℃)操作:-6~60
寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5
適合管径(Φmm)32~50
サイズ(mm)488×191×562
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6
定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。