作業工具 :「配管 切断工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)(外径)28.58
質量(g)210
呼び径1”
直径×幅W(mm)68×28
適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23
質量(g)230
呼び径1/2”・3/4”
直径×幅W(mm)64×28
適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
大型ノブにより、迅速かつ容易な切断が可能です。戻り止めピンを採用し、替刃の交換に専用工具は必要としません。
用途銅、真ちゅう、アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管の切断に適しています。
切断能力(mm)9.5~25.4
トラスコ品番384-5788
全長(mm)216
質量(g)500
肉厚(mm)2.0
適合パイプ鋼管、ダクタイル鋳鉄管
適合管80~250A
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
薄肉ステンレス管の切断に適しています。
フレア部切り落とし用ローラー付です。
クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。
収納式リーマ付です。
X-CELノブとX-CELピン(クイックチェンジピン)の採用で、迅速な切断と替刃交換が可能です。
仕様折りたたみ式リーマ付属
トラスコ品番435-8601
全長(mm)140
質量(g)470
肉厚(mm)2.5
適合替刃33190(E-4546)
モデル150-LS
切断能力(inch[mm])1/4~13/8(6~35)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。