作業工具 :「大きい 歯車」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
RS Pro ロング ARM ベアリングプラーです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこれらのベアリングプラーは、非常に高い仕様で製造され、記載されている許容荷重を超える過酷なテストにさらされます。 脚とビームは、高品質スチールからドロップ鍛造され、熱処理で強度と耐久性が向上しています。. 作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項. ベアリングプーラーの広がり. これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ. 削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力. 錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を固定するプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。. 特長と利点. 小型ベアリング、ギア、タップ、ブッシュを取り外すための 2 つのバナジウムジョー ベアリングの最大サイズ: 50 mm ARM スプレッド -10 ~ リーチ -230mm セルフセンタリング力 独立したリーフスプリングを持つドロップ鍛造脚 シャフトが引っ張られたときの損傷を防止します 作業効率と時間の節約につながる作業 使いやすい細ねじ. このベアリングプーラーはどこで必要になりますか.. 次のような車載用途やエンジニアリング用途: オルタネータ 発電機 家庭用電気機器 電動工具とポンプ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様能力 = 5,0.0 mm使用 = ハンド個数 = 2
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
RS Pro 3 爪プラー. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのベアリングプーラーは、非常に高い仕様で製造され、記載されている許容荷重を超える過酷なテストを受けます。脚とビームは高品質スチールからドロップ鍛造され、熱処理で強度と耐久性が向上しています。この RS Pro ベアリングプーラーは、機械的な引き抜き操作の汎用性と信頼性を実現するために最適です。 特長と利点 小型ベアリング、ギア、タップ、ブッシュを取り外すための 2 つのバナジウムジョー セルフセンタリング力 ドロップ鍛造脚で強度と耐久性を向上 作業効率と時間の節約につながる作業 使いやすい細ねじ 用途 この RS Pro レバープレスベアリングプラーは、次のよう オルタネータ 発電機 家庭用電気機器 電動工具とポンプ 作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項 ベアリングプーラーの広がり.これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力.錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を持つプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プラーの種類 = ベアリングプーラー使用 = レバープレス
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
2/3 ジョー RS Pro 油圧ギアプラーセットです. 人間工学に基づいて設計されたこの RS Pro ブランドの油圧プラーは、作業中に時間のかかる危険なハンマー作業、暖房装置、こじ開けを防止します。制御された油圧を使用することで、部品の損傷を最小限に抑えることができ、 1 人で簡単に操作することができます。. 作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項. 作業に適したプーラーを選択する場合は、 3 脚プーラーの使用を検討してください。この方が負荷分散に優れ、使用時の安全性が非常に高くなります。 ベアリングプーラーの広がり. これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ. 削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力. 錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を固定するプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。. 特長と利点. 高品質の鍛造鋼により、優れた信頼性とサービスを提供 2/3 方向のクロスヘッド精密油圧制御により、すばやく効率的かつ安全に引き回します ポリプロピレン製キャリングケースに入っています 3 x 3 位置のプラーアーム 最大リーチは 160 mm です 10 トンの油圧パワーユニット ポータブル. この RS Pro 油圧プーラーはどのよう. 自動車修理工場 サービス会社 メンテナンスショップ 鉱業 製紙工場 化学プラント 出荷 沖合. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様能力 = 50 → 250 mm油圧力 = 10.0t
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。