作業工具 :「自由工作」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)約50 材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム 付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ 全長(mm)250 質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120 口幅(mm)約75 取付可能厚(mm)約50(作業台最大) 口深(mm)約300 傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時) 径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング