作業工具 :「電線用 配管」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリカチューブ(金属可とう電線管)を軽く綺麗に切れるラチェット式カッターです。ハンドルの固定ロックの解除が簡単で、ハンドルを軽く広げられます。プリカチューブ(金属製可とう電線管)は呼び径50(外径55mm)まで切断可能、防水プリカチューブは呼び径50(外径57mm)まで切断可能です。
用途プリカチューブの切断に。 トラスコ品番384-6143 材質アルミダイカスト、工具鋼、樹脂 全長(mm)280 切断能力(mm)57 適合替刃MPL-PX55
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

MPL-35 プリカカッター マーベル 動画あり
プリカチューブ(金属製可とう電線管)が軽く、きれいに切れる! ラチェット機構 片手で 軽く切れ、切断面がきれい ロック解除が簡単 替刃式
材質本体:アルミダイカスト・工具鋼・樹脂、替刃:工具鋼 質量(g)340 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×37 切断能力(mm)プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ35 / 防水プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ37 アズワン品番65-2055-72
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

切断能力 外径37mmまでOK!。プリカチューブ(金属製可とう電線管)専用切断工具!。替刃交換が簡単
全長(mm)220 質量(g)340 切断能力標準プリカチューブ:呼び径30、防水プリカチューブ:呼び径30 切断可能 外径(Φmm)標準プリカチューブ:~35、防水プリカチューブ:~37
1個
9,900 税込10,890
3日以内出荷

切断能力80mmまでOK!。電線モール、半月モール、配線ダクトをきれいに切断!。ラチェット機構により軽い力で切断可能。45度、90度角度切り用アタッチメント付属
全長(mm)255 質量(g)420 切断能力電線モール:(90度切断)0~5号、(45度切断)0~5号、半月モール:(90度切断)0~80mm、(45度切断)0~50mm、配線ダクト:(90度切断)0~80mm、(45度切断)-
1個
8,690 税込9,559
3日以内出荷

ギザ刃でケーブルがすべらず、シャープな切れ味!
用途配管ダクト・モール・電線・ブリキ板・アルミ板・厚紙等の切断作業 刃長(mm)45 質量(g)160 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンビカッター マーベル 動画あり
ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。 付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。 5mmのすき間で際切り可能です。 握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。 安心の日本製です。
用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断能力 外径48mmまでOK!。ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!。アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)230 質量(g)300 切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42 切断可能 外径(Φmm)~48
1個
6,390 税込7,029
3日以内出荷

切断能力 外径 63mmまでOK!。切断終わりにパチンとはねにくい設計で、パイプ割れを軽減!。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)255 質量(g)450 切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP50、耐熱性硬質塩化ビニル管:HT50、ポリエチレン管:PE50、ポリブデン管:Φ63、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE54 切断可能 外径(Φmm)~63
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング