作業工具 :「ネジザウルス」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~15、先端部:2~5.5
材質高炭素鋼
全長(mm)200・190
切断能力(Φmm)プライヤー:軟鉄線3.2、ラジオペンチ:銅線1.2
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
質量(g)896
ケース寸法(mm)300(W)×200(D)×63(H)
アズワン品番64-2219-34
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~9.5、本体部:5.5~10
材質本体:高炭素鋼、ホルダー:ポリエステル
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線銅線:1.2
アズワン品番64-2219-38
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉:200mmペンチ型ネジザウルス(EA532DE-200)、160mmねじプライヤー(EA532DE-160)、190mmラジオペンチ型ネジザウルス(EA532DF-190)、ツールロール〈ペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:200mm、適応サイズ:先端部Φ3~15mm、材質:高炭素鋼、切断能力:軟鉄線:Φ3.2mm、潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ねじプライヤー仕様〉:全長:160mm、適応サイズ:先端部Φ3~9.5mm、本体部Φ5.5~10mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、潰れた低頭のトラスねじやナベねじの取外しに、バネ付で連続作業の負担を軽減します。〈ラジオペンチ型ネジザウルス仕様〉:全長:190mm、適応ねじ頭サイズ:先端部Φ2~5.5mm、材質:高炭素鋼、切断能力:銅線Φ1.2mm、狭所・奥所のねじにも対応したラジオペンチ型、「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現〈ツールロール仕様〉:サイズ:300×380(H)mm、カラー:カーキ、材質:キャンバス生地、ポケット数:10
型番※ESCOオリジナルセット品
アズワン品番65-2138-68
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):175●適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部3.0~11.0●材質:本体/高炭素鋼 グリップ/エラストマー
アズワン品番65-9263-31
1丁
¥1,560
税込¥1,716
翌々日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2
アズワン品番65-9263-32
1丁
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。