作業工具 :「対辺46mm」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
仕様6ポイント片爪タイプ
材質ハンドル:SS400爪:S45C
厚さ(mm)65
全長(mm)590
質量(g)3400
対辺(mm)46
型番KS0046
1本
¥19,500
税込¥21,450
当日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)46
全長(mm)280
エスコ品番EA613B-46
質量(g)1220
寸法a(mm)23
寸法b(mm)69
寸法h(mm)40
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
仕様12ポイントミラー仕上げめがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)21.8×25.2
寸法(mm)●サイズ():46●全長():645●スパナ部幅(B;):98.6●メガネ部幅(D;):83.4●スパナ部厚み(A1;):21.8●メガネ部厚み(A2;):25.2
全長(mm)645
質量(g)2550
対辺(mm)46
ギア数(ラチェット)60
1個
¥24,100
税込¥26,510
当日出荷
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革
寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)
全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200
切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
¥18,900
税込¥20,790
9日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)46
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-46
全長(mm)70
質量(g)1010
外径(Φmm)69
寸法D1(mm)69
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)29
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)46
外径(Φmm)62
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-38
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)46
外径(Φmm)59.1
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-27
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):40ソケット部外径(d1:mm):61
質量(g)622
対辺(mm)46
全長L1(mm)75
差込角(inch)1
寸法t1(mm)32
寸法t2(mm)43.5
アズワン品番64-2243-22
外径d2(Φmm)48.5
1個
¥16,500
税込¥18,150
8日以内出荷
仕様磨き仕上げ
全長(mm)250
質量(g)364
パイプ径(Φmm)2”
ナット対辺(mm)46
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)65
対辺(mm)46
外径(Φmm)50
差込角(inch)3/4"
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)46
軸長(mm)320
ハンドル幅(mm)340
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に
全長(mm)250
質量(g)370
パイプ径(Φmm)2”
ナット対辺(mm)46
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)60
対辺(mm)46
外径(Φmm)65
差込角(inch)3/4"
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
全長(mm)108
対辺(mm)46
外径(Φmm)66
差込角(inch)1
アズワン品番64-2200-14
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
全長(mm)62
対辺(mm)46
外径(Φmm)64.3
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-89
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
全長(mm)62
質量(g)755
対辺(mm)46
外径(Φmm)66.3
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-7825-38
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
対辺(mm)46
全長(mm)500
エスコ品番EA614ST-46
質量(g)1352
寸法d(mm)65.2
寸法b(mm)94.5
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)20
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
全長(mm)68
質量(g)791
対辺(mm)46
外径(Φmm)62
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-11
1個
¥4,670
税込¥5,137
8日以内出荷
寸法(mm)D2:55、L1:28
全長(mm)100
対辺(mm)46
外径(Φmm)66
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-41
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺寸法(mm)46
エスコ品番EA642LQ-46
1個
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)46
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-46
全長(mm)84
質量(g)2360
外径(Φmm)74
寸法D1(mm)74
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)26
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)46
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EB-46
全長(mm)62
質量(g)755
外径(Φmm)66.3
寸法D1(mm)66.3
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)23
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
対辺(mm)41×46
全長(mm)425
エスコ品番EA615KA-44
材質クロム合金鋼
質量(g)1040
寸法a(mm)12
寸法b1(mm)88
寸法b2(mm)94.5
商品構成単品
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm
全長(mm)117.4~123.5
質量(g)(対辺19mm)200、(対辺22mm)218、(対辺24mm)239
対辺(mm)19・22・24
アズワン品番64-7912-02
幅×厚さ(mm)(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
1個
¥19,850
税込¥21,835
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm
全長(mm)95.5~103.5
質量(g)(対辺17mm)160、(対辺19mm)174、(対辺22mm)182、(対辺24mm)200
対辺(mm)17・19・22・24
アズワン品番64-7912-01
幅×厚さ(mm)(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:320mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):24・27・30・32・36・46・外径(Φmm):40・43・45・50・全長(mm):55・60・65・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・外寸:385×202×140(H)mm・内寸:385×202×140(H)mm・重量:860g・カラー:グレー・材質:超高耐衝撃性コーポリマー・中皿付・衝撃に強い車のバンパー素材を使用
セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-6)、エクステンションバー(EA643FG-62)、24mmソケット(EA643FD-24)、27mmソケット(EA643FD-27)、30mmソケット(EA643FD-30)、32mmソケット(EA643FD-32)、36mmソケット(EA643FD-36)、46mmソケット(EA643FD-46)、工具箱
アズワン品番65-2165-49
1個
¥131,000
税込¥144,100
翌日出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm
アズワン品番68-1832-88
1セット
¥25,000
税込¥27,500
翌々日出荷
全長(mm)52~60
対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組)
差込角(inch)3/4"
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
全長(mm)100
対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組)
差込角(inch)3/4"
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
セット内容インパクトエクステンションバー:150mmインパクトユニバーサルジョイント:108mm
全長(mm)52~60
対辺(mm)24・26・27・30・32・35・36・41・46・50(10個組)
型番NV6102
差込角(inch)3/4
1個
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。