作業工具 :「拡管」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
用途なまし銅管用
エスコ品番EA212CB
全長(mm)85/100
タイプインチ
適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88
適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
。1/2"または3/4"のインパクトレンチで1-1/8"のボルトを回します。ステンレスパイプにも使用できます。1-5/8"~4-1/4"までのステンレス鋼を含む全てのタイプの排気管を拡管します。
仕様●セット内容:エキスパンダー Oリング×7 ワッシャーベアリングアセンブリ 焼き付き防止剤●適合サイズ:1-5/8"~4-1/4"●サイズ:2-3/8"・2-3/4"・3-1/8"・3-1/2"・3-7/8"●ケースサイズ:370×80×315mm●本体材質:ステンレス●ケース材質:プラスチック
アズワン品番65-9247-79
1セット
¥52,500
税込¥57,750
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。