作業工具 :「溝型鋼」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
精密機器の組立・解体等に最適です。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ACD-00100●サイズ:(+)#00●全長(mm):100●六角シャンク:1/4”●溝長:13mm●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●色で先端サイズの見分けが簡単●狭く奥まった箇所で便利な段付タイプ●ねじ頭が良く見える段付の極小ねじ用ビット●先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装●マグネットなし●軸径(mm):2.0
アズワン品番65-3893-01
1パック(2本)
¥740
税込¥814
翌々日出荷
軸径が一定同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。
強ねじれ溝と強剛性
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。
仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:NOS11.5-4●材質:HSS(ハイス)●刃先径:11.5mm●全長:95mm●溝長:48mm●シャンク径:6.5mm●シャンク長:30mm●対応被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅●ドリル先端角:118°
アズワン品番68-1858-49
1本
¥3,980
税込¥4,378
4日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。