作業工具 :「鋼管パイプ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
仕様JIS普通級相当細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。アルミ鍛造製
全長(mm)呼び:900
質量(kg)3.47
型番PWPDA900
先端厚さ(mm)51
アズワン品番64-7868-63
パイプ外径(Φmm)~102(~90A)
1丁
¥51,300
税込¥56,430
当日出荷
質量(kg)2.1
先端厚さ(mm)45
呼び長さ(mm)600
アズワン品番64-7868-62
パイプ外径(Φmm)~76(~65A)
1丁
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
質量(kg)1.51
先端厚さ(mm)40
呼び長さ(mm)450
アズワン品番64-7868-61
パイプ外径(Φmm)~60(~50A)
1丁
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
質量(kg)1.04
先端厚さ(mm)35
呼び長さ(mm)350
アズワン品番64-7868-60
パイプ外径(Φmm)~49(~40A)
1丁
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6
アズワン品番65-2114-78
1個
¥192,900
税込¥212,190
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。