作業工具 :「L型」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

873件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント付。 ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。 強度と使いやすさを重視した設計。
寸法(mm)6 全長(mm)192 ハンドル長さ(mm)88 アズワン品番64-2255-51
1個
880 税込968
翌日出荷

全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
全長(mm)613 質量(kg)3.2 差込角(inch)1”
1本
25,300 税込27,830
翌日出荷

セット内容:7本組。手にフィットするハンドル形状。ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付。ホルダー2個付。
1セット
17,000 税込18,700
翌日出荷

全長(mm)613 質量(kg)3.2 差込角(inch)1" アズワン品番64-2248-82
1個
24,500 税込26,950
3日以内出荷

ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています
用途仕上げ締め用 長いボールポイント付:スピード作業用 仕様ボールポイント付 材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) サイズ全長:151mm ハンドル長:75mm ハンドル幅:16mm 軸長(長い方):125mm 軸長(短い方):15mm 質量(g)25 軸径3mm
1個
740 税込814
8日以内出荷

ボールポイント付。 ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。 強度と使いやすさを重視した設計。
セット内容T型六角レンチセット(6本組) 全長(mm)129~192 サイズ2・2.5・3・4・5・6 アズワン品番64-2255-49
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています
用途仕上げ締め用 長いボールポイント付:スピード作業用 仕様ボールポイント付 材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) サイズ全長:240mm ハンドル長:97mm ハンドル幅:21mm 軸長(長い方):200mm 軸長(短い方):17mm 質量(g)100 軸径6mm
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質S45C 質量(g)610 対辺(mm)27 軸長(mm)275
1本
2,900 税込3,190
翌日出荷

材質S45C 質量(g)1550 対辺(mm)41 軸長(mm)350
1本
4,690 税込5,159
翌日出荷

材質S45C 質量(g)900 対辺(mm)30 軸長(mm)280
1本
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質S45C 質量(g)165 対辺(mm)14 軸長(mm)200
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質S45C 質量(g)140 対辺(mm)12 軸長(mm)190
1本
960 税込1,056
翌日出荷

材質S45C 質量(g)610 対辺(mm)26 軸長(mm)270
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質S45C 質量(g)370 対辺(mm)21 軸長(mm)250
1本
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質S45C 質量(g)325 対辺(mm)19 軸長(mm)230
1本
1,370 税込1,507
翌日出荷

1本
760 税込836
翌日出荷

寸法(mm)4 全長(mm)178 ハンドル長さ(mm)60.5 アズワン品番64-2255-50
1本
705 税込776
翌日出荷

1本
670 税込737
翌日出荷

材質S45C 質量(g)1360 対辺(mm)36 軸長(mm)330
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

材質S45C 質量(g)850 対辺(mm)32 軸長(mm)280
1本
3,420 税込3,762
翌日出荷

材質S45C 質量(g)375 対辺(mm)22 軸長(mm)255
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質S45C 質量(g)55 対辺(mm)8.0 軸長(mm)110
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ)、ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) 軸径(Φmm)4 寸法(mm)全長:151、ハンドル長:75、ハンドル幅:16、軸長(長い方):125、軸長(短い方):15 質量(g)33
1本
815 税込897
翌日出荷

ボールポイント付、ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています、強度と使いやすさを重視した設計
1本
640 税込704
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットするハンドル形状。ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付。ホールド機能なし。
1本
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)15×40 全長(mm)110 先端形状L型 中 アズワン品番64-7873-63
1本
5,690 税込6,259
翌日出荷

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)20×40 全長(mm)110 先端形状L型 小 アズワン品番64-7873-62
1本
5,440 税込5,984
翌日出荷

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)15×50 全長(mm)110 先端形状L型 大 アズワン品番64-7873-64
1本
5,920 税込6,512
翌日出荷

スイベルヘッド付 樹脂キャップ付 最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):3060●材質:スチール アズワン品番65-2137-66
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

1個
8,500 税込9,350
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
全長(mm)288 質量(g)500 差込角(inch)1/2”
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1本
4,870 税込5,357
翌日出荷

クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム アズワン品番65-2138-28
1個
7,730 税込8,503
翌日出荷

クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
1個
9,660 税込10,626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,600 税込21,560
翌日出荷


この補強付L型スクエアは1つの素材から作られているため高精度です。(パーツの組合わせではない)
材質ハードペーパー
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング