作業工具 :「はつり」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
頭部(たたき部)1.1kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。
頭径(Φmm)46
材質(頭)スチール
材質(柄部)天然木
質量(kg)1.2
頭部長(mm)100
柄長さ(mm)300
トラスコ品番853-4564
1丁
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。
頭径(Φmm)44
材質(頭)スチール
材質(柄部)天然木
質量(kg)1
頭部長(mm)92
柄長さ(mm)300
1丁
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。
材質(頭)スチール
材質(柄部)天然木
柄長さ(mm)300
狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。
用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。
色ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装
材質(柄部)スチール(STK)
材質(頭)スチール(S45C)
主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業
主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。