作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
電気工事士技能試験必携工具です。重さわずか430g(従来品476g)、ハンドル操作も断然軽いです。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。従来品と比べ閉じた状態で約10mm、開いた時には約20mm柄幅が狭くなり、端子の仮押さえも片手でラクに操作できます。最小の力で完全な圧着ができるよう設計されています。
用途リングスリーブ(E)用圧着工具。
材質鋼材
全長(mm)274
質量(g)430
使用範囲小(1.6×2)、小、中、大
色(グリップ)黄
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
外導剥取工具
古河電工パワーシステムズ
税込¥62,678
¥56,980
インバータボックス
IKURATOOLS(育良精機)
税込¥208,780~
¥189,800~
40m中継ケーブル
IKURATOOLS(育良精機)
税込¥329,780
¥299,800
外導剥取工具
古河電工パワーシステムズ
税込¥82,478
¥74,980
外導剥取工具
古河電工パワーシステムズ
税込¥82,478
¥74,980
クランプバー
TASCO(タスコ)
税込¥7,148
¥6,498
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。