作業工具 :「六角棒」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWH-01 六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア 動画あり
用途組み立て保守作業等に最適です。 セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm 仕様ミリサイズの極小レンチセットです。 トラスコ品番368-8844 形状L型 質量(g)25 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1セット(7本)
389 税込428
当日出荷

インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 トラスコ品番368-8852 セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64" 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
409 税込450
当日出荷

材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
1個ほか
42 税込46
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TWH-04 六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア 動画あり
用途組み立て保守作業等に最適です。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様携帯に便利です。キーホルダ感覚であらゆる所にかけられます。 トラスコ品番368-8861 セット内容(対辺ミリサイズ)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm 質量(g)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
999 税込1,099
当日出荷

エンジニア六角レンチ(インチ)
エコ商品
形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ
1個
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジニアヘクスロープレンチセット
エコ商品
ヘクスローブネジ(トルクスネジ)用のレンチセット。狭い場所、奥まった場所での締め付けに適したセミロングタイプ。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。
用途電子機器などに使用されるヘクスローブネジの取り付け、取り外しに。 材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼 サイズT8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 質量(g)180 タイプセミロングタイプ 適合ねじヘクスローブネジ 先端形状ヘクスローブネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
3,490 税込3,839
3日以内出荷

ボールレンチ エンジニア 動画あり
エンジニアボールレンチ
エコ商品
形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1個
399 税込439
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TWB-01 ボールレンチセット(ロングタイプ) エンジニア 動画あり
先端形状ボールポイント付 形状L型 タイプロング トラスコ品番853-3119 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

TWB-04 ボールレンチセット(ショートタイプ) エンジニア 動画あり
先端形状ボールポイント付 形状L型 タイプショート トラスコ品番853-3121 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

TWB-02 ボールレンチセット(ロングスタビータイプ) エンジニア 動画あり
先端形状ボールポイント付 形状L型 タイプロングスタビー トラスコ品番853-3120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

エンジニアボールポイントレンチセット
エコ商品
斜め25°の角度から締め付けできるボールポイントレンチセット。ボールポイント形状で斜め25°の角度からでも締め付けできます。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。
用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。 材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼 対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DR-39 Microネジキャッチ エンジニア 動画あり
エンジニアMicroネジキャッチ
エコ商品
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途精密機器のメンテナンスに。 材質PC 幅(mm)7.8 全長(mm)11 ライムグリーン 高さ(mm)9.2 質量(g)1 対応寸法(mm)1.4~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,198 税込1,318
当日出荷

軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。 種類六角ドライバー 材質(軸)クロムモリブデン鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。 商品構成単品
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コードレス半田コテを標準装備。セット内容(14点):。強力ニッパー125mm。コンビネーションプライヤー150mm。ラジオペンチ150mm。ピンセット125mm。調整ドライバー150mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。六角レンチセット(7本組)。コードレス半田コテ(キャップ付)。ホットブローチップ。糸ハンダ20g。ヤスリ(平)
質量(kg)1 高さ(mm)45 入組点数14 縦(mm)155 横(mm)240
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密圧着ペンチ(ダイス交換式) エンジニア 動画あり
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
用途極小ピンの圧着作業に。 全長(mm)205 付属品六角レンチ対辺(2.5mm) 材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PAD-02 精密圧着ペンチ(ダイスセット) エンジニア 動画あり
エンジニア精密圧着ペンチ(ダイスセット)
エコ商品
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。
用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。 セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1 材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS 本体寸法(mm)205×55×18 本体質量(g)244(PAD-11S装着時) ケース寸法(mm)300×200×63 全質量(g)910 ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7 ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア 動画あり
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18 トラスコ品番325-6791 セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター 質量(kg)1.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
1セット(18点)
18,980 税込20,878
当日出荷

エンジニアマイキット
精密作業に適したツールキットです。作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザインです。
用途電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 トラスコ品番395-5249 セット内容NS-03/マイクロニッパー、PS-01/ミニチュアラジオペンチ、PT-06/ピンセット、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.1)、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.2)、差替検電ドライバー/マイナスビット(-3.5mm)、差替検電ドライバー/マイナスビット([[-]]5.5mm)、差替検電ドライバー/グリップ、DM-22/精密ドライバー([[+]]No.000)、DM-24/精密ドライバー([[+]]No.0)、DM-32/精密ドライバー([[-]]1.2×0.3mm)、DM-34/精密ドライバー([[-]]2.4×0.45mm)、TWH-01/六角レンチセット(7本組)、SL-78/LEDペンライト ケース寸法(mm)間口160×奥行90×高さ35
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

用途フィールドメンテナンス用 質量(kg)1 トラスコ品番395-5214 セット内容強力ニッパー125mm、ラジオペンチ150mm、コンビネーションプライヤー150mm、(+)ドライバー#00、#0、#2、(-)ドライバー4×75、調整ドライバー150mm、ピンセット、六角レンチセット、セラミック半田コテ26W、糸ハンダ20g、ヤスリ(平) 高さ(mm)45 セット商品数13 縦(mm)155 横(mm)240
1セット(13点)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利! 携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップ セット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡 質量(kg)0.98(工具含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります