作業工具 :「油きり」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。
セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 、タップ・ダイス(インチUNC)/1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)、タップ・ダイス(インチUNF)/1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)、ねじ山ヤスリ(ミリ)/ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00、ねじ山ヤスリ(インチUNC)/ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24、専用樹脂ケース 材質焼入合金鋼 質量(g)2000 寸法L(mm)241 寸法D(mm)51 寸法W(mm)343 コード250-5666 アズワン品番65-1964-97
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。
セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75 材質焼入合金鋼 質量(g)60 寸法L(mm)121 寸法D(mm)13 寸法W(mm)114 コード250-5668 アズワン品番65-1945-72
1セット
3,098 税込3,408
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング