作業工具 :「vvf 1.6 3c」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
1丁で5役OK!!。・プライヤー。・ワイヤーストリッパー。 AWG:20,16,14,12,10。・ワイヤーカッター。 最大:IV8sq,VVF1.6×3C。・ネジカッター。 M3,M4。・簡易圧着(裸端子)。 1.25sq,2.0sq。スプリング付で連続作業がラクラク。握りやすいグリップ。ハンドルロック機構付
材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC
寸法(mm)17×215×55
質量(g)200
関連資料(3.32MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。
切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(mm)プラスチックΦ6
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。