作業工具 :「6.35mm六角軸」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
ビット、六角軸付ドリル等の延長が簡単に。奥まった箇所に適しています。簡単に延長できる、ビットが落ちないロック方式。
用途奥まった箇所や、届きにくい箇所に。
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
全長(mm)70
色シルバー
質量(g)35
タイプワンタッチ式
適合工具40V・18Vインパクト対応
1本
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
タフ貫短ドライバー(6930)の専用ビットセット。全長50mmのマグネット付。打撃使用可能な片頭ビット。
用途タフ貫短ドライバー(6930)のビットとして使用できる。
セット内容プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)、専用ホルダー
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
寸法(mm)50×6.35×6.35
タイプ替ビット
先端形状プラス(+)、マイナス(-)
先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0
ビット全長(mm)50
刃先マグネットあり
1セット
¥699
税込¥769
4日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。