作業工具 :「ウエス 高級」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。
平行に力を加えますので確実に圧着できます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)190
能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68
段数2(圧着)
質量(g)340
適合替刃9759-06
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。
平行に力を加えますので確実に圧着できます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)200
能力(mm)【クリンピング】RJ10(4ピン)・7.65、RJ11/12(6ピン)・9.65、RJ45(8ピン)・11.68
質量(g)522
適合替刃522
1丁
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。