作業工具 :「配管 切断工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。切断面はきれいで滑らかです。
用途外径Φ25mmまでのアルミ複合管・プラスチックパイプ切断用。
切断能力(Φmm)12-25
材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック
材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼
全長(mm)185
質量(g)175
適合替刃品番:9029-01
アズワン品番65-0302-83
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます
用途外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。
切断能力(Φmm)4-20
材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック
材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼
全長(mm)185
質量(g)175
適合替刃品番:9029-01
アズワン品番65-0302-82
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。
ブレードは取り替え可能です。
別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。
オープンスプリング付き。
本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
プロテクティブパイプ(フレキ管)は先端側のブレードで切断します。
コンポジットパイプ(複合パイプ)は根元側のブレードで切断します。
切断可能範囲Φ12~25mm(複層パイプ)、Φ18~35mm(保護チューブ)
ブレード長さ(mm)25
全長(mm)210
質量(g)332
基本交換部品コンポジット管用替刃(9029-01)・プロテクティブ管用替刃(9029-02)・ゲベリット管用アーバー(9029-15)
1丁
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
外径20mmまでの液状、多層、空気圧ホース・パイプを切断します。
オープンスプリングとロックレバー付き。
ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
切断可能径(Φmm)4~20
全長(mm)185
質量(g)200
適合替刃9029-01
1丁
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。
最大Φ50mmまで一度に切断可能。
高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。
再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。
肉厚2.4mmまで対応可能。
スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。
カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。
バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。
刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。
最小10mmまでの長さのカット。
グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。
全長(mm)202
切断能力(Φmm)32/40/50
質量(g)294
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。
高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。
カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。
Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。
軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。
取り外し可能な精密研削バリ取りツール。
ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。
銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。
予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
全長(mm)256
切断能力(Φmm)6~76
質量(g)950
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0
トラスコ品番828-0652
質量(g)332
ブレード長さ(mm)25
1丁
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
厚いプラスチックパイプ、直径26.0~40.0mmまでのコンポジットパイプを切断することができます。ラチェット機構により素早くパイプを切断することができます。パイプサポートを動かすことで、様々なサイズのパイプをまっすぐに切断することができます。ブレードは取り替え可能です。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ26.0-40.0
トラスコ品番835-5149
質量(g)500
ブレード長さ(mm)40
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
用途DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用
寸法(mm)40×91×202
質量(g)294
切断能力(mm)32/40/50
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。