作業工具 :「六角棒」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングタイプで奥まった所にあるボルトにも届きます。使用頻度の高いサイズをセット。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。 セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm 材質クロームバナジウム鋼 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(10本)
999 税込1,099
5日以内出荷

カムアウトを抑え、空回りを未然に防止し確実な締めつけをします。使用頻度の高いサイズをセット。
用途ヘクスローブネジの締め緩めに。 セット内容T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40 材質クロームバナジウム鋼 形状L型 先端形状ヘクスローブ 適合ねじ(mm)穴付止ネジ4~8、穴付ボルト2.5~8
1セット(8本)
839 税込923
5日以内出荷

刈払機(草刈り機)の刈払刃の取り付けネジの締めゆるめ等に。摩耗しすり減ったナットもしっかり回します。(角が半分くらいまで摩耗した六角ナットもしっかり掴みます)。携帯に便利なカラビナ付き。刈払機のスピンドル軸の固定に便利な六角棒レンチ付き。ソケット部分はT型ハンドルから取り外し可能です。(差込角9.5mm)
材質T型ハンドル・ソケット・六角レンチ/Cr-V、カラビナ/アルミニウム・スチール 使用ボルトねじ(mm)13※1/2インチも可能 アズワン品番64-8881-57
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります